Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHM-Eckfräser MD173 MD173.15.9A7D038I-WJ30EN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHM-Eckfräser MD173
VHM-Eckfräser MD173
VHM-Eckfräser MD173
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-8203531
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     MD173.15.9A7D038I-WJ30EN
EAN/GTIN:
     4063464247448
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
Fräser mit Schaft
Hochvorschubfräser
VHM-Eckfräser MD173 • Supreme • inch • Zylinderschaft • Drallwinkel 38° • Spanteiler • Zentrumsschneidfähigkeit • WJ30EN • Dc=15,88mm • R=0,38mm • Z=7
Weitere Informationen:
J21:
MD173.15.9A7D038I-WJ30EN
NSM:
DIN4000-82
J3:
W
BLD:
2
A1:
15,875 mm
B2:
41,275 mm
B3:
41,275 mm
B5:
88,9 mm
B71:
88,9 mm
C11:
ZYL
C12:
01
C14:
2
C15:
5
C2:
0625
C3:
15,875 mm
C31:
h6
C4:
90 mm
D6:
80000 1/min
D7:
0,231 kg
E2:
7,5 °
E3:
5 °
E4:
4 °
F1:
R
F21:
7
F22:
7
F3:
R
F4:
38 °
G1:
0,381 mm
H11:
-
H21:
0
H22:
0
H3:
WJ30EN
H4:
H
H5:
nACRo
J1:
STANDARD
J7:
0
Bezeichnung:
MD173.15.9A7D038I-WJ30EN
D c:
5/8" Inch_No_Let
r:
0,015 inch
L c:
1,625 inch
l 1:
3,5 inch
l 4:
1,625 inch
d 1:
0,625 inch
Z:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,15*
€ 316,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,31*
€ 310,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,74*
€ 287,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,21*
€ 268,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 220,58*
€ 262,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,30*
€ 246,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.