Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckfräser M5137.031-W31-05-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckfräser
Eckfräser
Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-8285653
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M5137.031-W31-05-05
EAN/GTIN:
     4063464646081
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
eckmesserkopf
Eckfräser M5137 • Xtra·tec® XT • Schaft DIN 1835 B • κ=90° • inch • TN .. 11T3 .. • Dc=32mm • Z=5
Weitere Informationen:
J21:
M5137.031-W31-05-05
J3:
W
NSM:
DIN4000-87
BLD:
1
A1:
31,75 mm
A3:
30,75 mm
B2:
5 mm
B3:
30 mm
B4:
30 mm
B5:
87,94 mm
C11:
ZYL
C12:
10
C14:
3
C15:
5
C2:
1250
C3:
31,75 mm
C31:
h6
D6:
21600 1/min
D7:
0,45 kg
D9:
0
E1:
90 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
3,1 °
E5:
0,4 mm
F1:
R
F21:
5
F22:
5
G13:
5
G21:
S
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J1:
ISO3338-2
J11:
WE
J42:
TNMU11T304R-G57
J7:
0
Bezeichnung:
M5137.031-W31-05-05
D c:
1,25 inch
d 1:
1 1/4 inch
l 4:
1,181 inch
l 1:
3,462 inch
L c:
0,197 inch
Z:
5
Masse (Gewicht):
0,5 lbs
Anz WSP:
5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 400,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 496,19*
€ 590,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 480,29*
€ 571,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,35*
€ 514,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 421,10*
€ 501,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 412,42*
€ 490,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,31*
€ 476,37
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
TNMU11T304R-G27 WKP25S
ab € 14,12*
Sonstiges
WALTER
TNMU11T304R-G27 WKP35G
ab € 16,98*
Sonstiges
WALTER
TNMU11T304R-G27 WKP35S
ab € 14,15*
Sonstiges
WALTER
TNMU11T304R-G27 WSP45G
ab € 14,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.