Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckfräser M5137.064-B26-07-05


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckfräser
Eckfräser
Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-8285658
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     M5137.064-B26-07-05
EAN/GTIN:
     4063464646234
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
eckmesserkopf
Eckfräser M5137 • Xtra·tec® XT • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • κ=90° • inch • TN .. 11T3 .. • Dc=64mm • Z=7
Weitere Informationen:
J21:
M5137.064-B26-07-05
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
2
A1:
63,5 mm
A2:
63,5 mm
A3:
62,5 mm
A4:
57,15 mm
A5:
20,65 mm
B2:
5 mm
B5:
38,1 mm
B6:
12,67 mm
C11:
FDA
C12:
12
C14:
3
C15:
0
C2:
1000
C3:
25,4 mm
D4:
0
D6:
15400 1/min
D7:
0,81 kg
E1:
90 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
0,9 °
E5:
0,4 mm
F1:
R
F21:
7
F22:
7
G13:
7
H21:
1
H22:
3
H4:
S
J1:
ISO6462
J11:
A
J42:
TNMU11T304R-G57
J7:
0
Bezeichnung:
M5137.064-B26-07-05
D c:
2,5 inch
d 1:
1 inch
l 4:
1,5 inch
L c:
0,197 inch
Z:
7
Masse (Gewicht):
0,81 lbs
Anz WSP:
7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 646,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 744,05*
€ 885,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 726,01*
€ 863,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 670,89*
€ 798,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 660,58*
€ 786,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,26*
€ 769,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS2002
ab € 142,70*
Zubehör
WALTER
FS2011
ab € 5,92*
Zubehör
WALTER
FS2088
ab € 15,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.