Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrstange – Kopierdrehsystem W1211.16TL-WL25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrstange – Kopierdrehsystem
Bohrstange – Kopierdrehsystem
Bohrstange – Kopierdrehsystem
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
PropertyIcon1
Artikel-Nr.:
     C9599-8320907
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     W1211.16TL-WL25
EAN/GTIN:
     4063464862146
Suchbegriffe:
Bohrstange zum Längsdrehen
bohrstange zum längsdrehen
Bohrstange – Kopierdrehsystem W1211 • Walter Turn • inch • Zylinderschaft mit Spannfläche • links • Platte mit speziellem Profil • WL .. 2504 ..
Weitere Informationen:
J21:
W1211.16TL-WL25
J3:
W
NSM:
DIN4000-90
BLD:
1
A1:
25 mm
A2:
17 mm
A3:
306,05 mm
A4:
0 mm
A6:
32 mm
B5:
306,05 mm
C11:
ZYL
C12:
22
C14:
3
C15:
5
C2:
1000
C3:
25,4 mm
C4:
23,02 mm
D7:
1,04 kg
E1:
72,5 °
E2:
B
E3:
35 °
E4:
-1,3 °
E5:
-7,5 °
F1:
L
F2:
G
F5:
S
H21:
1
H22:
7
J42:
WL25-VC0708N-MM4
J7:
0
LPR:
306,05 mm
Bezeichnung:
W1211.16TL-WL25
D min:
32 mm
d 1:
25,4 mm
f:
17 mm
h:
23,02 mm
l 1:
306,1 mm
l 4:
101,6 mm
X 1:
5,5 mm
γ:
-1,3 Deg
λ s:
-7,5 Deg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 250,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,47*
€ 359,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 293,87*
€ 349,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,59*
€ 333,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 262,96*
€ 312,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 250,34*
€ 297,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WALTER
WL25-RC0420NTM-3 WBH20C
ab € 162,90*
Sonstiges
WALTER
WL25-RC0525NTM-3 WBH20C
ab € 163,69*
Sonstiges
WALTER
WL25-VC0704LTM-3 WBH20C
ab € 163,04*
Sonstiges
WALTER
WL25-VC0704NTM-3 WBH20C
ab € 163,59*
Sonstiges
WALTER
WL25-VC0704RTM-3 WBH20C
ab € 162,91*
Sonstiges
WALTER
WL25-VC0708LTM-3 WBH20C
ab € 164,13*
Sonstiges
WALTER
WL25-VC0708NTM-3 WBH20C
ab € 163,32*
Sonstiges
WALTER
WL25-VC0708RTM-3 WBH20C
ab € 163,12*
Sonstiges
WALTER
WL25-RC0420N-MU6 WPP20G
ab € 14,68*
Sonstiges
WALTER
WL25-RC0525N-MU6 WPP20G
ab € 14,69*
Sonstiges
WALTER
WL25-VC0702L-FM4 WSM10S
ab € 15,05*
Sonstiges
WALTER
WL25-VC0702L-FM4 WSM20S
ab € 15,00*
Sonstiges
WALTER
WL25-VC0702R-FM4 WSM10S
ab € 15,00*
Sonstiges
WALTER
WL25-VC0702R-FM4 WSM20S
ab € 14,94*
Sonstiges
WALTER
WL25-VC0704L-FP4 WKP01G
ab € 14,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.