Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckfräser F2010.UB.152.Z10.15R765M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckfräser
Eckfräser
Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
PropertyIcon3
Artikel-Nr.:
     C9599-8424281
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F2010.UB.152.Z10.15R765M
EAN/GTIN:
     4063465348557
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
eckmesserkopf
Eckfräser F2010 • Zyl. Bohrung Quermitnahme DIN 138 • κ=90° • inch • BC .. 1605 .. • Dc=152mm • Z=10
Weitere Informationen:
J21:
F2010.UB.152.Z10.15R765M
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
2
A1:
152,4 mm
A3:
151,4 mm
A4:
126,187 mm
B2:
15 mm
B5:
63,5 mm
C11:
FDA
C12:
12
C14:
2
C15:
0
C2:
1500
C3:
38,1 mm
D4:
0
D6:
4800 1/min
D7:
5,92 kg
E1:
90 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
0,1 °
F1:
R
F21:
10
F22:
10
G13:
10
H21:
0
H22:
0
H4:
S
J1:
ISO6462
J11:
A
J7:
0
Bezeichnung:
F2010.UB.152.Z10.15R765M
D c:
152,4 mm
d 1:
1 1/2 mm
l 4:
63,5 mm
L c:
15 mm
Z:
10
Masse (Gewicht):
5,9 kg
Anz WSP:
10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.769,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.834,87*
€ 2.183,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.824,04*
€ 2.170,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.788,77*
€ 2.128,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.769,37*
€ 2.105,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1485
ab € 15,49*
Zubehör
WALTER
FS2004
ab € 160,06*
Zubehör
WALTER
FS2014
ab € 5,95*
Zubehör
WALTER
FS2041
ab € 256,04*
Zubehör
WALTER
FS2051
ab € 10,14*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 276,98*
Zubehör
WALTER
FS228
ab € 15,45*
Zubehör
WALTER
ISO2936-4
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.