Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eckfräser F2010.UB.203.Z12.11R764M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eckfräser
Eckfräser
Eckfräser
ApplicationIcon1
ApplicationIcon2
ApplicationIcon3
ApplicationIcon4
ApplicationIcon5
PropertyIcon1
PropertyIcon2
Artikel-Nr.:
     C9599-8424290
Hersteller:
     WALTER
Herst.-Nr.:
     F2010.UB.203.Z12.11R764M
EAN/GTIN:
     4063465350840
Suchbegriffe:
Eckmesserkopf
Wendeplatten-Plan-Eckfräser
eckmesserkopf
Eckfräser F2010 • Parallel bore DIN 138 transverse keyway • κ=90° • inch • BC .. 1204 .. • Dc=203mm • Z=12
Weitere Informationen:
J21:
F2010.UB.203.Z12.11R764M
J3:
W
NSM:
DIN4000-88
BLD:
2
A1:
203,2 mm
A3:
202,3 mm
A4:
130 mm
B2:
11,7 mm
B5:
63,5 mm
C11:
SPK
C12:
02
C14:
2
C15:
3
C2:
2500
C3:
63,5 mm
D4:
0
D6:
4200 1/min
D7:
9,66 kg
E1:
90 °
E2:
0 °
E3:
0 °
E4:
0,1 °
F1:
R
F21:
12
F22:
12
G13:
12
H21:
0
H22:
0
H4:
S
J1:
ISO6462
J11:
C
J42:
BCMT120408R-F55
J7:
0
Bezeichnung:
F2010.UB.203.Z12.11R764M
D c:
203,2 mm
d 1:
2 1/2 mm
l 4:
63,5 mm
L c:
11,7 mm
Z:
12
Masse (Gewicht):
9,7 kg
Anz WSP:
12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.262,36*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.338,69*
€ 2.783,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.328,93*
€ 2.771,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.285,17*
€ 2.719,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.262,36*
€ 2.692,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WALTER
FS1484
ab € 15,55*
Zubehör
WALTER
FS2004
ab € 160,06*
Zubehör
WALTER
FS2013
ab € 5,95*
Zubehör
WALTER
FS2041
ab € 256,04*
Zubehör
WALTER
FS2051
ab € 10,14*
Zubehör
WALTER
FS2248
ab € 276,98*
Zubehör
WALTER
FS228
ab € 15,45*
Zubehör
WALTER
ISO2936-4
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.