Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit PVC Dekorplatte, BxTxH = 1200 x 600 x 752-952 mm | ACK3949.6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit PVC Dekorplatte, BxTxH = 1200 x 600 x 752-952 mm | ACK3949.6011
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit PVC Dekorplatte, BxTxH = 1200 x 600 x 752-952 mm | ACK3949.6011
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit PVC Dekorplatte, BxTxH = 1200 x 600 x 752-952 mm | ACK3949.6011
Artikel-Nr.:
     C9620-ACK3949.6011
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ACK3949.6011
EAN/GTIN:
     4064577207558
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch 120 x 60 cm
arbeitstisch höhenverstellbar
Arbeitstisch CANTOLAB Spezial mit PVC Dekorplatte, BxTxH = 1200 x 600 x 752-952 mm | ACK3949.6011

Der Arbeitstisch CANTOLAB Spezial in Resedagrün RAL 6011, 1200 mm breit und 600 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Vierkant-Stahlrohr-Rahmengestell. Ideal für jeden Arbeitsplatz, an dem die Sauberkeit an erster Stelle steht. Durch die optisch ansprechenden und geschlossenen Rohrgestelle ist der CANTOLAB Arbeitstisch als Prüf- oder Laborarbeitsplatz bestens geeignet. Der Arbeitstisch CANTOLAB Spezial verfügt über eine stufenlose Klemmschrauben-Höheneinstellung von 730-930 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Die Tragkraft des CANTOLAB Arbeitstisches beträgt bei gleichmäßiger Lastverteilung kg.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Quadratrohrrahmen 40x40x2 mm und 2 stabilen Rechteck-Zargen 50x30x2 mm. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in .

Die weißgraue PVC-Tischplatte 22 mm stark, 1200 mm breit und 600 mm tief, besteht aus einem homogenen, strapazierfähigem PVC-Belag, welcher auf einer E 1 (Emissionsklasse 1)

Auf Anfrage auch als Reihentisch oder in Winkelkombinationen erhältlich!
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Als Zubehör
Höhe mm:
752-952
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
PVC weißgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
730-930
Serienname:
CANTOLAB Spezial
Tragkraft kg:
750
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Prüfung+Labor/Montage+Fertigung
Farbe:
Resedagrün RAL 6011
Breite mm:
1200
Tiefe mm:
600
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch, Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,CANTOLAB Spezial,CANTOLAB,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,32*
€ 619,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 508,58*
€ 605,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 496,46*
€ 590,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 480,36*
€ 571,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,96*
€ 518,79
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK8300
ab € 149,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4208
ab € 97,51*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4029.9006
ab € 166,19*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4028.9006
ab € 165,91*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4037.9006
ab € 150,54*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4036.9006
ab € 150,33*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4029.7016
ab € 166,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4028.7016
ab € 165,66*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4037.7016
ab € 150,33*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4036.7016
ab € 150,53*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4029.5007
ab € 166,07*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4028.5007
ab € 165,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4037.5007
ab € 151,15*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4036.5007
ab € 151,03*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ACK4029.0001
ab € 166,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.