Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monitorträger für mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 100 mm | ACK4203.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monitorträger für mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 100 mm | ACK4203.5007
Monitorträger für mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 100 mm | ACK4203.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-ACK4203.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ACK4203.5007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Monitorträger für mit Tastatur- und Mausfläche, VESA-Adapter 100 mm | ACK4203.5007

Für .Verlieren Sie keine Zeit mit der Suche nach Informationen! Durch den Monitorträger sind Ihre Dokumente direkt am Arbeitsplatz sichtbar. Durch die Tastatur- und Mausfläche kann weiterhin durch eine elektronische Fertigungsrückmeldung wertvolle Zeit eingespart werden.

Der Monitorträger mit einem VESA Anschlussadapter von 100 mm dient zur Befestigung von Flachbildschirmen direkt am Arbeitsplatz.

Das Trägersystem hat eine Ausladung von 500 mm und eine Gesamthöhe von mm. Der Monitorträger verfügt über eine Tastaturträgerplatte mit einer Breite von 690 mm und einer Tiefe von 250 mm. Außerdem enthält die Lieferung eine Mausfläche. Unterhalb der Trägerrohre sind Kabelführungskanäle integriert, die für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz sorgen.

Die Tragkraft des Monitorträgers beträgt 20 kg.

Er ist aus Stahl gefertigt und in Brillantblau RAL 5007 hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ausführung Monitoranschluss mm:
100
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, Monitorträger, bildschirm schwenkarm, Monitorträger,Bildschirmträger,Bildschirmhalter,Monitorhalter,Bildschirm-Halter,Monitor-Halter,Informationsbereitstellung,Energiekanal,Energiekanäle,Energiezufuhr,Elektronik,Elektrifizieren,Elektrifzierung,Energiebereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör Arbeitstisch,Zubehör Werkbank,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 435,26*
€ 517,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 427,50*
€ 508,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,64*
€ 472,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,57*
€ 465,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,36*
€ 435,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4203.0001
ab € 364,38*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4203.2001
ab € 366,33*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4203.3003
ab € 365,75*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4203.5012
ab € 366,29*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4203.5021
ab € 363,51*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4203.6011
ab € 366,02*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4203.7016
ab € 363,57*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4203.7035
ab € 364,78*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4203.9006
ab € 365,61*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4202.0001
ab € 355,10*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4202.2001
ab € 356,57*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4202.3003
ab € 357,05*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4202.5007
ab € 356,25*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4202.5012
ab € 355,85*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ACK4202.5021
ab € 357,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.