Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Monitorhalter
>
Monitorschwenkarm
>
Artikel
Monitorträger für mit mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 100 mm, in Brillantblau RAL 5007 | ACK4205.5007
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C9620-ACK4205.5007
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
ACK4205.5007
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
Monitorträger für mit mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 100 mm, in Brillantblau RAL 5007 | ACK4205.5007
Für . Verlieren Sie keine Zeit mit der Suche nach Informationen! Durch den Monitorträger sind Ihre Dokumente direkt am Arbeitsplatz sichtbar. Die eigentliche Arbeitsfläche bleibt frei.
Der klassische Monitorträger mit einem VESA Anschlussadapter von 100 mm dient zur Befestigung von Flachbildschirmen direkt am Arbeitsplatz. Der Gelenkarm verfügt über eine Länge von mm.
Die Tragkraft des Monitorträgers beträgt max. 20 kg.
Der Monitorträger hat eine Tiefe von mm, eine Breite von 100 mm und eine Höhe von 100 mm. Er ist aus Stahl gefertigt und in Brillantblau RAL 5007 hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Ausführung Monitoranschluss mm:
100
... >
Arbeitsplatzsysteme
>
Prüftischsystem CANTOLAB
>
STEP 6 Informationsbereitstellung
Weitere Suchbegriffe:
Monitor-Schwenkarm
,
Monitorarm
,
Monitorschwenkarm
,
Schwenkarm Monitor
,
TFT-Schwenkarm
,
bildschirm schwenkarm
,
Monitorträger,Bildschirmträger,Bildschirmhalter,Monitorhalter,Bildschirm-Halter,Monitor-Halter,Informationsbereitstellung,Energiekanal,Energiekanäle,Energiezufuhr,Elektronik,Elektrifizieren,Elektrifzierung,Energiebereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör Arbeitstisch,Zubehör Werkbank,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 122,11*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,76*
€ 187,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,75*
€ 184,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,43*
€ 173,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,83*
€ 160,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,11*
€ 145,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Monitorträger für mit mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 100 mm, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | ACK4205.9006
KRIEG Industriegeräte
ACK4205.9006
ab € 123,12*
Ähnlich
Monitorträger für mit mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 100 mm, in Anthrazit RAL 7016 | ACK4205.7016
KRIEG Industriegeräte
ACK4205.7016
ab € 122,59*
Ähnlich
Monitorträger für mit mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 100 mm, in Graugrün HF 0001 | ACK4205.0001
KRIEG Industriegeräte
ACK4205.0001
ab € 123,38*
Ähnlich
Monitorträger für mit mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 100 mm, in Lichtblau RAL 5012 | ACK4205.5012
KRIEG Industriegeräte
ACK4205.5012
ab € 122,15*
Ähnlich
Monitorträger für mit mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 100 mm, in Lichtgrau RAL 7035 | ACK4205.7035
KRIEG Industriegeräte
ACK4205.7035
ab € 122,71*
Ähnlich
Monitorträger für mit mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 100 mm, in Resedagrün RAL 6011 | ACK4205.6011
KRIEG Industriegeräte
ACK4205.6011
ab € 122,64*
Ähnlich
Monitorträger für mit mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 100 mm, in Rotorange RAL 2001 | ACK4205.2001
KRIEG Industriegeräte
ACK4205.2001
ab € 122,10*
Ähnlich
Monitorträger für mit mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 100 mm, in Rubinrot RAL 3003 | ACK4205.3003
KRIEG Industriegeräte
ACK4205.3003
ab € 123,30*
Ähnlich
Monitorträger für mit mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 100 mm, in Wasserblau RAL 5021 | ACK4205.5021
KRIEG Industriegeräte
ACK4205.5021
ab € 122,47*
Ähnlich
Monitorträger für mit mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 75 mm, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | ACK4204.9006
KRIEG Industriegeräte
ACK4204.9006
ab € 116,22*
Ähnlich
Monitorträger für mit mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 75 mm, in Anthrazit RAL 7016 | ACK4204.7016
KRIEG Industriegeräte
ACK4204.7016
ab € 115,96*
Ähnlich
Monitorträger für mit mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 75 mm, in Brillantblau RAL 5007 | ACK4204.5007
KRIEG Industriegeräte
ACK4204.5007
ab € 116,27*
Ähnlich
Monitorträger für mit mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 75 mm, in Graugrün HF 0001 | ACK4204.0001
KRIEG Industriegeräte
ACK4204.0001
ab € 116,24*
Ähnlich
Monitorträger für mit mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 75 mm, in Lichtblau RAL 5012 | ACK4204.5012
KRIEG Industriegeräte
ACK4204.5012
ab € 115,72*
Ähnlich
Monitorträger für mit mm-Doppelgelenk, VESA-Adapter 75 mm, in Lichtgrau RAL 7035 | ACK4204.7035
KRIEG Industriegeräte
ACK4204.7035
ab € 116,05*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen