Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch PACKPOOL Ergo K mit Melaminplatte, BxTxH = 1750 x 800 x 722-1022 mm | ASK0023.0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packtisch PACKPOOL Ergo K mit Melaminplatte, BxTxH = 1750 x 800 x 722-1022 mm | ASK0023.0001
Packtisch PACKPOOL Ergo K mit Melaminplatte, BxTxH = 1750 x 800 x 722-1022 mm | ASK0023.0001
Packtisch PACKPOOL Ergo K mit Melaminplatte, BxTxH = 1750 x 800 x 722-1022 mm | ASK0023.0001
Packtisch PACKPOOL Ergo K mit Melaminplatte, BxTxH = 1750 x 800 x 722-1022 mm | ASK0023.0001
Artikel-Nr.:
     C9620-ASK0023.0001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ASK0023.0001
EAN/GTIN:
     4045916541700
Suchbegriffe:
Packplatz
Packplätze
Packtisch
Packtische
Packtisch PACKPOOL Ergo K mit Melaminplatte, BxTxH = 1750 x 800 x 722-1022 mm | ASK0023.0001

Optimieren Sie Ihre Verpackungsvorgänge im Versandbereich! Mit dem Packtisch PACKPOOL Ergo K schaffen Sie die optimale Grundlage für den Wareneingangs- und Warenausgangsbereich. Er besitzt eine Vielzahl von Ausbaumöglichkeiten. Somit können Sie Ihr individuelles Packtisch-System erstellen und ganz nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen ausstatten. Durch das selbsttragende Stahlrahmengestell ist der Packtisch äußerst stabil und langlebig.

Der Packtisch PACKPOOL Ergo K verfügt über eine robuste, stufenlose Handkurbel-Hydraulik-Höhenverstellung mit 4 Hubzylindern von 700-1000 mm zzgl. Tischplattenstärke. Die Handkurbel lässt sich herunter klappen, womit keine Verletzungsgefahr durch ein Streifen der Handkurbel besteht. Die Hubgeschwindigkeit beträgt 5 mm pro Kurbeldrehung. Die Höhenverstellung kann in einer Umgebungstemperatur von 0-40 °C betätigt werden.

Somit ist der Packtisch für einen häufigen Wechsel zwischen Steh- und Sitzarbeitsplatz für eine bessere Feinmotorik, höhere Sehgenauigkeit und körperlicher Entlastung Ihrer Mitarbeiter durch Wechsel der Arbeitshaltung geeignet.

Der Packtisch ist mit bis zu 450 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) belastbar. Die Belastungsangabe ist stets abzüglich Eigengewicht sowie Anbaugewichte wie Aufbauportale, Unterbaugehäuse oder Zwischenböden geltend.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen, sowie 6 mm starken Gummischuhen zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Graugrün HF 0001.

Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 22 mm stark, 1750 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Die Melamin-Tischplatte ist weitestgehend abrieb- und kratzfest sowie blendfrei. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand.

Der Arbeitstisch UNIVERSAL Ergo wird generell ohne Seitenblenden ausgeliefert.

Auf Anfrage ist der Packtisch PACKPOOL Ergo auch mit Quetschschutzleiste lieferbar.
Weitere Informationen:
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
722-1022
Tiefe mm:
800
Serienname:
PACKPOOL Ergo K
Einsatzgebiet:
Versand+Verpackung
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
450
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-1000
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Graugrün HF 0001
Breite mm:
1750
Weitere Suchbegriffe: Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packplatz höhenverstellbar, packplatz, krieg packtisch, Packtisch,Beistelltisch,Abfüllvorrichtung,Verpackungschips,Aufbauportal,Aufbauten,Untertisch-Magazin,Untertisch-Abrolleinheit,Schneidständer,Papierabroller,Folienabroller,Achssatz,Kartonagen,Kartonagen-Transportwagen,Schneidgerät,Komplett-Packtische,Packtischplatz,Verpackungstisch,Verpackungsplatz,Verpackungsarbeitsplatz,Verpackungsarbeitstisch,Packarbeitsplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.370,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.527,93*
€ 1.818,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.516,00*
€ 1.804,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.454,40*
€ 1.730,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.415,64*
€ 1.684,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.370,75*
€ 1.631,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1603.9006
ab € 402,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1613.9006
ab € 408,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1623.9006
ab € 414,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1603.7016
ab € 403,46*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1613.7016
ab € 407,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1623.7016
ab € 416,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1603.5007
ab € 406,29*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1613.5007
ab € 409,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1623.5007
ab € 416,06*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1603.0001
ab € 406,22*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1613.0001
ab € 406,73*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1623.0001
ab € 415,80*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1603.5012
ab € 405,46*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1613.5012
ab € 408,82*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1623.5012
ab € 412,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.