Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
System-Arbeitsplatz
>
Aufbausäulen Systemarbeitsplatz
>
Artikel
Aufbauportal mit Ausleger in Anthrazit RAL 7016, für PACKPOOL Spezial mit Breite von 1750 mm | ASK1613.7016
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-ASK1613.7016
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
ASK1613.7016
EAN/GTIN:
4045916544503
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Aufbausäulen
Aufbausäulen Systemarbeitsplatz
Aufbauportal mit Ausleger in Anthrazit RAL 7016, für PACKPOOL Spezial mit Breite von 1750 mm | ASK1613.7016
Aufbauportale machen einen Packtisch erst zu einem voll ausgebauten Arbeitsplatz. Nutzen Sie den Arbeitsbereich über der Tischplatte für Werkzeuge, Geräte oder einer Arbeitsplatzbeleuchtung. Dadurch entsteht eine Einheit in der rationell und ergonomisch gearbeitet werden kann.
Das Aufbauportal mit einer Nutzhöhe von 1500 mm, bei einer Gesamthöhe von 2100 mm, kann an allen PACKPOOL Spezial Packtischen mit einer Tischbreite von 1750 mm verwendet werden.
Das komplette Aufbauportal besteht aus 2 Aufbausäulen und einer Querstabilisierungsstrebe sowie 2 Schienenbahn-Auslegern und einer Schienenbahn-Laufschienefür die Befestigung von Werkzeugen, Geräten oder von Arbeitsplatzbeleuchtungen.
Das in Anthrazit RAL 7016 hochwertig pulverbeschichtete Aufbauportal ist aus dreiseitig im 30 mm Raster gelochtem Profilstahl gefertigt. Es dient zur Befestigung von Aufbaukomponenten z.B. Lochplatten, Schlitzplatten, Ablagekonsolen etc. Diese können im 30 mm Raster höhenverstellt werden.
Belastbar ist das Aufbauportal mit 120 kg.
Der Schienenbahnausleger hat eine Tiefe von 700 mm. Bei Auslegertiefe 350 mm ist der Ausleger mit 40 kg belastbar, bei Auslegertiefe 700 mm mit 25 kg. Das Aufbauportal verfügt über eine Nutzhöhe von 1500 mm, eine Komponentenbreite von 1596 mm und eine Tiefe von 55 mm. Die einzelnen Aufbausäulen haben hierbei eine Breite von 60 mm (Maßangaben inklusive Beschläge zur Befestigung an den Tischgestellen).
Weitere Informationen:
Material:
Stahl
Produkttyp:
Aufbauportale mit Ausleger
Nutzhöhe mm:
1500
Für Tischausführung:
Grundtisch
Serienunabhängig:
Nicht serienunabhängig
Verkaufseinheit:
VE
Serienname:
PACKPOOL Spezial
Komponentenbreite mm:
1596
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Für Tischbreite mm:
1750
... >
Arbeitsplatzsysteme
>
Packtischsystem PACKPOOL
>
STEP 3 Aufbauportale
Weitere Suchbegriffe:
aufbau arbeitstisch
,
Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz (Werkbank),Werkbank fahrbar,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Zubehör Werkbanksystem,Zubehör Arbeitstisch,Zubehör Werkbank,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Komplett-Packtische,Packtischplatz,Verpackungstisch,Verpackungsplatz,Verpackungsarbeitsplatz,Verpackungsarbeitstisch,Packarbeitsplatz
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 407,13*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 479,65*
€ 570,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 475,67*
€ 566,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,05*
€ 552,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 449,99*
€ 535,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 407,13*
€ 484,48
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neigbare Ablagekonsole für PACKPOOL Packtische, Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ASK1712.0001
KRIEG Industriegeräte
ASK1712.0001
ab € 104,48*
Zubehör
Neigbare Ablagekonsole für PACKPOOL Packtische, Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ASK1712.2001
KRIEG Industriegeräte
ASK1712.2001
ab € 104,54*
Zubehör
Neigbare Ablagekonsole für PACKPOOL Packtische, Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ASK1712.3003
KRIEG Industriegeräte
ASK1712.3003
ab € 104,46*
Zubehör
Neigbare Ablagekonsole für PACKPOOL Packtische, Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ASK1712.5007
KRIEG Industriegeräte
ASK1712.5007
ab € 104,41*
Zubehör
Neigbare Ablagekonsole für PACKPOOL Packtische, Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ASK1712.5012
KRIEG Industriegeräte
ASK1712.5012
ab € 104,45*
Zubehör
Neigbare Ablagekonsole für PACKPOOL Packtische, Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ASK1712.5021
KRIEG Industriegeräte
ASK1712.5021
ab € 104,42*
Zubehör
Neigbare Ablagekonsole für PACKPOOL Packtische, Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ASK1712.6011
KRIEG Industriegeräte
ASK1712.6011
ab € 104,40*
Zubehör
Neigbare Ablagekonsole für PACKPOOL Packtische, Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ASK1712.7016
KRIEG Industriegeräte
ASK1712.7016
ab € 104,41*
Zubehör
Neigbare Ablagekonsole für PACKPOOL Packtische, Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ASK1712.7035
KRIEG Industriegeräte
ASK1712.7035
ab € 104,41*
Zubehör
Neigbare Ablagekonsole für PACKPOOL Packtische, Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ASK1712.9006
KRIEG Industriegeräte
ASK1712.9006
ab € 104,41*
Zubehör
Neigbare Ablagekonsole für PACKPOOL Packtische, Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ASK1713.0001
KRIEG Industriegeräte
ASK1713.0001
ab € 108,71*
Zubehör
Neigbare Ablagekonsole für PACKPOOL Packtische, Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ASK1713.2001
KRIEG Industriegeräte
ASK1713.2001
ab € 108,93*
Zubehör
Neigbare Ablagekonsole für PACKPOOL Packtische, Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ASK1713.3003
KRIEG Industriegeräte
ASK1713.3003
ab € 108,79*
Zubehör
Neigbare Ablagekonsole für PACKPOOL Packtische, Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ASK1713.5007
KRIEG Industriegeräte
ASK1713.5007
ab € 108,71*
Zubehör
Neigbare Ablagekonsole für PACKPOOL Packtische, Nutztiefe 195 mm. Für Tischbreite mm | ASK1713.5012
KRIEG Industriegeräte
ASK1713.5012
ab € 108,73*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen