Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch PACKPOOL Spezial mit Melaminplatte, BxTxH = 2000 x 800 x 722-1022 mm | ASK0032.6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packtisch PACKPOOL Spezial mit Melaminplatte, BxTxH = 2000 x 800 x 722-1022 mm | ASK0032.6011
Packtisch PACKPOOL Spezial mit Melaminplatte, BxTxH = 2000 x 800 x 722-1022 mm | ASK0032.6011
Artikel-Nr.:
     C9620-ASK0032.6011
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ASK0032.6011
EAN/GTIN:
     4064577103652
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Packplatz
Packplätze
Packtisch
Packtische
Packtisch PACKPOOL Spezial mit Melaminplatte, BxTxH = 2000 x 800 x 722-1022 mm | ASK0032.6011

Optimieren Sie Ihre Verpackungsvorgänge im Versandbereich! Mit dem Packtisch PACKPOOL Spezial schaffen Sie die optimale Grundlage für den Wareneingangs- und Warenausgangsbereich. Er besitzt eine Vielzahl von Ausbaumöglichkeiten. Somit können Sie Ihr individuelles Packtisch-System erstellen und ganz nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen ausstatten. Durch das selbsttragende Stahlrahmengestell ist der Packtisch äußerst stabil und langlebig.

Der Packtisch PACKPOOL Spezial verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung von 700-1000 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei stehender Tätigkeit. Durch die sehr hohe Tragkraft von 700 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Packtisch für Entpackungs- und Verpackungsvorgänge mit schweren Gütern bestens geeignet.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen, sowie 6 mm starken Gummischuhen zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Resedagrün RAL 6011.

Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 22 mm stark, 2000 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Die Melamin-Tischplatte ist weitestgehend abrieb- und kratzfest sowie blendfrei. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand.
Weitere Informationen:
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-1000
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
800
Höhe mm:
722-1022
Tragkraft kg:
700
Serienname:
PACKPOOL Spezial
Einsatzgebiet:
Versand+Verpackung
Farbe:
Resedagrün RAL 6011
Breite mm:
2000
Weitere Suchbegriffe: Packtischsystem, Packtischsysteme, Packzentren, Packzentrum, packplatz höhenverstellbar, packplatz, krieg packtisch, Packtisch,Beistelltisch,Abfüllvorrichtung,Verpackungschips,Aufbauportal,Aufbauten,Untertisch-Magazin,Untertisch-Abrolleinheit,Schneidständer,Papierabroller,Folienabroller,Achssatz,Kartonagen,Kartonagen-Transportwagen,Schneidgerät,Komplett-Packtische,Packtischplatz,Verpackungstisch,Verpackungsplatz,Verpackungsarbeitsplatz,Verpackungsarbeitstisch,Packarbeitsplatz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 520,85*
€ 619,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,50*
€ 615,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,59*
€ 592,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 482,38*
€ 574,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,57*
€ 529,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1603.9006
ab € 403,91*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1613.9006
ab € 407,20*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1623.9006
ab € 415,89*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1603.7016
ab € 404,75*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1613.7016
ab € 406,95*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1623.7016
ab € 414,74*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1603.5007
ab € 405,43*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1613.5007
ab € 409,50*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1623.5007
ab € 414,07*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1603.0001
ab € 405,46*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1613.0001
ab € 407,10*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1623.0001
ab € 415,04*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1603.5012
ab € 405,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1613.5012
ab € 407,42*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1623.5012
ab € 416,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.