Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Packtisch PACKPOOL Spezial mit Platten-Ausschnitt für Waage, BxTxH = 2000 x 800 x 722-1022 mm | ASK0051.9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Packtisch PACKPOOL Spezial mit Platten-Ausschnitt für Waage, BxTxH = 2000 x 800 x 722-1022 mm | ASK0051.9006
Packtisch PACKPOOL Spezial mit Platten-Ausschnitt für Waage, BxTxH = 2000 x 800 x 722-1022 mm | ASK0051.9006
Artikel-Nr.:
     C9620-ASK0051.9006
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ASK0051.9006
EAN/GTIN:
     4045916542417
Suchbegriffe:
Packtisch,Beistelltisch,Abfüllvorri...
Packtisch PACKPOOL Spezial mit Platten-Ausschnitt für Waage, BxTxH = 2000 x 800 x 722-1022 mm | ASK0051.9006

Optimieren Sie Ihre Verpackungsvorgänge im Versandbereich! Mit dem Packtisch PACKPOOL schaffen Sie die optimale Grundlage für den Wareneingangs- und Warenausgangsbereich. Er besitzt eine Vielzahl von Ausbaumöglichkeiten. Somit können Sie Ihr individuelles Packtisch-System erstellen und ganz nach Ihren Bedürfnissen und Wünschen ausstatten. Durch das selbsttragende Stahlrahmengestell ist der Packtisch äußerst stabil und langlebig.

Darüber hinaus ist dieser Packtisch PACKPOOL mit einem Platten-Ausschnitt für integrierbare Tischwaagen ausgestattet. Die Tischwaagen können Sie mit der Artikelnummer VP1069, Wägebereich 3 | 6 kg, VP1070 Wägebereich 6 | 15 kg, VP1071 Wägebereich 15 | 30 kg und VP 1071 Wägebereich 30 | 60 kg gleich mitbestellen.

Der Packtisch PACKPOOL Spezial verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung von mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei stehender Tätigkeit. Durch die sehr hohe Tragkraft von 600 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Packtisch für Entpackungs- und Verpackungsvorgänge mit schweren Gütern bestens geeignet.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen, sowie 6 mm starken Gummischuhen zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Alusilber ähnlich RAL 9006.

Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte 22 mm stark, 2000 mm breit und 800 mm tief, besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Weiterhin ist die Kunststoff-Tischplatte mit hellgrauem, stoßfestem Kunststoff-Umleimer umrandet. Die Tischplatte ist für Versandarbeiten sehr gut geeignet, leicht zu reinigen. Weiterhin ist sie abrieb- und kratzfest, strapazierfähig und blendfrei. Die Platte verfügt über einen Ausschnitt mit einer Breite von 527 mm und einer Tiefe von 407 mm. Dieser ist links, von der linken Seite 210 mm und von vorne 85 mm, platziert. Für individuelle Positionierung des Waagenausschnitts bitte gewünschte Positionierung angeben.
Weitere Informationen:
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
722-1022
Tiefe mm:
800
Serienname:
PACKPOOL Spezial
Einsatzgebiet:
Versand+Verpackung
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
700
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Breite mm:
2000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 658,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,82*
€ 916,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 762,58*
€ 907,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 746,89*
€ 888,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,36*
€ 854,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 658,82*
€ 784,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1603.9006
ab € 403,95*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1613.9006
ab € 409,95*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1623.9006
ab € 414,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1603.7016
ab € 405,67*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1613.7016
ab € 407,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1623.7016
ab € 415,43*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1603.5007
ab € 406,29*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1613.5007
ab € 407,10*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1623.5007
ab € 414,59*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1603.0001
ab € 406,22*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1613.0001
ab € 406,73*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1623.0001
ab € 415,80*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1603.5012
ab € 405,04*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1613.5012
ab € 408,82*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ASK1623.5012
ab € 412,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.