Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1250 x 600 x 722-1022 mm | AUK7027.9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1250 x 600 x 722-1022 mm | AUK7027.9006
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1250 x 600 x 722-1022 mm | AUK7027.9006
Artikel-Nr.:
     C9620-AUK7027.9006
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AUK7027.9006
EAN/GTIN:
     4064577038183
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
Arbeitstisch Grundtisch
Grund-Arbeitstisch
Arbeits-Grundtisch UNIVERSAL Spezial mit Kunststoffplatte, BxTxH = 1250 x 600 x 722-1022 mm | AUK7027.9006

Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial in Alusilber ähnlich RAL 9006, 1250 mm breit und 600 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz. Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial verfügt über eine Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 700-1000 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzender und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 1000 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch für hohe mechanische Beanspruchung in Produktion oder Montage bestens geeignet.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Alusilber ähnlich RAL 9006.

Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte 22 mm stark, 1250 mm breit und 600 mm tief, besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emmissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Weiterhin ist die Kunststoff-Tischplatte mit hellgrauem, stossfestem Kunststoff-Umleimer umrandet. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen. Sie ist weiterhin abrieb- und kratzfest und strapazierfähig sowie blendfrei. Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit.

Der Arbeitstisch UNIVERSAL Spezial kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden (Anbautisch UNIVERSAL Spezial Produkt-Nummer: AUK8027.9006).
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Als Zubehör
Höhe mm:
722-1022
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Kunststoff lichtgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-1000
Serienname:
UNIVERSAL Spezial
Tragkraft kg:
1000
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Farbe:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Breite mm:
1250
Tiefe mm:
600
Weitere Suchbegriffe: Grundtisch, arbeitstisch höhenverstellbar, arbeitstisch, arbeitstisch kunststoff, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL Standard,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 396,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 487,49*
€ 580,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,68*
€ 567,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,26*
€ 541,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 440,71*
€ 524,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,75*
€ 472,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8007.0001
ab € 261,09*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8007.2001
ab € 259,23*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8007.3003
ab € 260,95*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8007.5007
ab € 259,34*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8007.5012
ab € 260,65*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8007.5021
ab € 261,59*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8007.6011
ab € 260,46*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8007.7016
ab € 260,32*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8007.7035
ab € 260,54*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8007.9006
ab € 259,66*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8017.0001
ab € 281,92*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8017.2001
ab € 283,22*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8017.3003
ab € 284,15*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8017.5007
ab € 284,07*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
AUK8017.5012
ab € 282,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.