Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsgrundtisch UNIVERSAL Ergo K mit Multiplexplatte, BxTxH = 1000 x 800 x 722-1022 mm | AUK9015.2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsgrundtisch UNIVERSAL Ergo K mit Multiplexplatte, BxTxH = 1000 x 800 x 722-1022 mm | AUK9015.2001
Arbeitsgrundtisch UNIVERSAL Ergo K mit Multiplexplatte, BxTxH = 1000 x 800 x 722-1022 mm | AUK9015.2001
Artikel-Nr.:
     C9620-AUK9015.2001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AUK9015.2001
EAN/GTIN:
     4045916602944
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch buche 100 x 200 cm
arbeitstisch höhenverstellbar
Arbeitsgrundtisch UNIVERSAL Ergo K mit Multiplexplatte, BxTxH = 1000 x 800 x 722-1022 mm | AUK9015.2001

Der Arbeitstisch UNIVERSAL Ergo K mit Handkurbel in Rotorange RAL 2001, 1000 mm breit und 800 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell.

Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz oder speziell für die besonderen Anforderungen des Schichtbetriebs.

Der Arbeitstisch UNIVERSAL Ergo K verfügt über eine robuste, stufenlose Handkurbel-Hydraulik-Höhenverstellung mit 4 Hubzylindern von 700-1000 mm plus Tischplattenstärke für einen häufigen, ständigen Wechsel zwischen Steh- und Sitzarbeitsplatz für eine bessere Feinmotorik, höhere Sehgenauigkeit und körperlicher Entlastung Ihrer Mitarbeiter durch Wechsel der Arbeitshaltung.

Die Handkurbel ist abklappbar, somit besteht keine Verletzungsgefahr durch ein Streifen der Handkurbel. Die Hubgeschwindigkeit beträgt 5 mm pro Kurbeldrehung.

Die Höhenverstellung kann in einer Umgebungstemperatur von 0-40 °C betätigt werden. Der Arbeitstisch ist mit bis zu 450 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) belastbar. Die Belastungsangabe ist stets abzüglich Eigengewicht sowie Anbaugewichte wie Aufbauportale, Unterbaugehäuse oder Zwischenböden geltend.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Rotorange RAL 2001.

Die geölte Multiplex-Tischplatte 22 mm stark, 1000 mm breit und 800 mm tief, besteht entsprechend der DIN 68705 Teil 2 aus einer Buche-Vielschichtplatte der Güteklasse I/III. Die Multiplex-Tischplatte ist unter hohem Druck kreuzweise wasserfest verleimt nach DIN 68705 IF (IW67) sowie umweltschonend geölt. Alle Kanten und Ecken sind geschliffen und gefast. Eine Klarlackierung der Multiplexplatte ist auf Anfrage möglich. Die Multiplex-Tischplatte wird überall da eingesetzt, wo hohe mechanische Beanspruchungen, wie im Montage- und Fertigungsbereich, gefragt sind. Aufgrund der Verleimung kann die Tischplatte auch für gelegentliche Arbeiten mit feuchten Materialien eingesetzt werden.

Auf Anfrage ist der UNIVERSAL Ergo K auch als Anbauwerkbank, sowie mit Quetschschutzleisten lieferbar.

Der Arbeitstisch UNIVERSAL Ergo wird generell ohne Seitenblenden ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
722-1022
Serienname:
UNIVERSAL Ergo K
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
450
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Handkurbel
Plattenausführung:
Multiplex geölt 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-1000
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Rotorange RAL 2001
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
800
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,UNIVERSAL Ergo K,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,Handkurbelhydraulik,Handkurbelhydraulik-Höhenverstellung,Handkurbelhydraulik-Höheneinstellung,Handkurbel,Kurbelhöheneinstellung,Handkurbelhöheneinstellung,Kurbelhöhenverstellung,Handkurbelhöhenverstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.267,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.455,34*
€ 1.731,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.442,45*
€ 1.716,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.376,46*
€ 1.637,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.331,14*
€ 1.584,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.267,97*
€ 1.508,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3843.0001
ab € 392,09*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3843.2001
ab € 391,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3843.3003
ab € 390,86*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3843.5007
ab € 389,58*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3843.5012
ab € 389,94*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3843.5021
ab € 391,43*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3843.6011
ab € 394,00*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3843.7016
ab € 391,68*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3843.7035
ab € 391,32*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3843.9006
ab € 391,74*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3853.0001
ab € 397,98*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3853.2001
ab € 398,40*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3853.3003
ab € 398,16*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3853.5007
ab € 397,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3853.5012
ab € 398,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.