Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsgrundtisch UNIVERSAL Ergo K mit Melaminplatte, BxTxH = 2000 x 800 x 722-1022 mm | AUK9111.5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsgrundtisch UNIVERSAL Ergo K mit Melaminplatte, BxTxH = 2000 x 800 x 722-1022 mm | AUK9111.5021
Arbeitsgrundtisch UNIVERSAL Ergo K mit Melaminplatte, BxTxH = 2000 x 800 x 722-1022 mm | AUK9111.5021
Artikel-Nr.:
     C9620-AUK9111.5021
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AUK9111.5021
EAN/GTIN:
     4045916604887
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch höhenverstellbar melam...
arbeitstisch höhenverstellbar
Arbeitsgrundtisch UNIVERSAL Ergo K mit Melaminplatte, BxTxH = 2000 x 800 x 722-1022 mm | AUK9111.5021

Der Arbeitstisch UNIVERSAL Ergo K mit Handkurbel in Wasserblau RAL 5021, 2000 mm breit und 800 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell.

Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz oder speziell für die besonderen Anforderungen des Schichtbetriebs.

Der Arbeitstisch UNIVERSAL Ergo K verfügt über eine robuste, stufenlose Handkurbel-Hydraulik-Höhenverstellung mit 4 Hubzylindern von 700-1000 mm plus Tischplattenstärke für einen häufigen, ständigen Wechsel zwischen Steh- und Sitzarbeitsplatz für eine bessere Feinmotorik, höhere Sehgenauigkeit und körperlicher Entlastung Ihrer Mitarbeiter durch Wechsel der Arbeitshaltung.

Die Handkurbel ist abklappbar, somit besteht keine Verletzungsgefahr durch ein Streifen der Handkurbel. Die Hubgeschwindigkeit beträgt 5 mm pro Kurbeldrehung.

Die Höhenverstellung kann in einer Umgebungstemperatur von 0-40 °C betätigt werden. Der Arbeitstisch ist mit bis zu 450 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) belastbar. Die Belastungsangabe ist stets abzüglich Eigengewicht sowie Anbaugewichte wie Aufbauportale, Unterbaugehäuse oder Zwischenböden geltend.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Wasserblau RAL 5021.

Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 22 mm stark, 2000 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Die Melamin-Tischplatte ist weitestgehend abrieb- und kratzfest sowie blendfrei. Die glatte Oberfläche ist leicht zu reinigen. Die Tischplatte ist geeignet für Arbeiten ohne höhere mechanische und chemische Anforderungen wie z.B. im Versand.

Auf Anfrage ist der UNIVERSAL Ergo K auch als Anbauwerkbank, sowie mit Quetschschutzleisten lieferbar.

Der Arbeitstisch UNIVERSAL Ergo wird generell ohne Seitenblenden ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
722-1022
Serienname:
UNIVERSAL Ergo K
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
450
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Handkurbel
Plattenausführung:
Melamin lichtgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-1000
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Wasserblau RAL 5021
Breite mm:
2000
Tiefe mm:
800
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,UNIVERSAL Ergo K,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,Handkurbelhydraulik,Handkurbelhydraulik-Höhenverstellung,Handkurbelhydraulik-Höheneinstellung,Handkurbel,Kurbelhöheneinstellung,Handkurbelhöheneinstellung,Kurbelhöhenverstellung,Handkurbelhöhenverstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.525,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.723,47*
€ 2.050,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.679,27*
€ 1.998,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.586,37*
€ 1.887,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.555,38*
€ 1.850,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.525,86*
€ 1.815,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3843.0001
ab € 390,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3843.2001
ab € 390,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3843.3003
ab € 390,68*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3843.5007
ab € 393,17*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3843.5012
ab € 391,76*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3843.5021
ab € 392,11*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3843.6011
ab € 390,87*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3843.7016
ab € 392,45*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3843.7035
ab € 391,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3843.9006
ab € 392,70*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3853.0001
ab € 397,63*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3853.2001
ab € 397,34*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3853.3003
ab € 397,73*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3853.5007
ab € 399,46*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3853.5012
ab € 396,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.