Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsgrundtisch UNIVERSAL Ergo E Memory mit PVC-Platte, BxTxH = 1500 x 800 x 722-1002 mm | AUK9559.7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arbeitsgrundtisch UNIVERSAL Ergo E Memory mit PVC-Platte, BxTxH = 1500 x 800 x 722-1002 mm | AUK9559.7016
Arbeitsgrundtisch UNIVERSAL Ergo E Memory mit PVC-Platte, BxTxH = 1500 x 800 x 722-1002 mm | AUK9559.7016
Artikel-Nr.:
     C9620-AUK9559.7016
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AUK9559.7016
EAN/GTIN:
     4045916607635
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch höhenverstellbar
arbeitstisch
Arbeitsgrundtisch UNIVERSAL Ergo E Memory mit PVC-Platte, BxTxH = 1500 x 800 x 722-1002 mm | AUK9559.7016

Der Arbeitstisch UNIVERSAL Ergo E mit Elektro-Hydraulik in Anthrazit RAL 7016, 1500 mm breit und 800 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für einen schnellen und bequemen Wechsel der Arbeitshöhe und somit auch für die besonderen Anforderungen des Schichtbetriebs geeignet.

Der Arbeitstisch ist bereits montiert! Somit ist er sofort einsatzbereit.

Der Arbeitstisch UNIVERSAL Ergo E verfügt über eine robuste, stufenlose Elektro-Hydraulik-Höhenverstellung mit 4 Hubzylindern von 700-980 mm plus Tischplattenstärke durch einen kräftigen Elektromotor, 24 V Niederspannung mit thermischen Überlastschutz. Die Memory Funktion erlaubt das Speichern von bis zu 4 Zwischenpositionen. Die Ansteuerung der Höhen erfolgt bei gedrückter Displaytaste. Somit ist der Arbeitstisch UNIVERSAL Ergo E bestens geeignet für einen häufigen und schnellen Wechsel zwischen Steh- und Sitzarbeitsplatz- für eine bessere Feinmotorik, höhere Sehgenauigkeit und körperlicher Entlastung Ihrer Mitarbeiter durch Wechsel der Arbeitshaltung.

Die Motorschaltung ist zyklisch, Gebrauchseinsatz 12 min./h. Die Hubgeschwindigkeit liegt bei 100 mm per 10 Sekunden. Die Höhenverstellung kann in einer Umgebungstemperatur von 0-40°C betätigt werden. Der Arbeitstisch wird mit einer Netz-Anschluss-Leitung von 3 m, 230 V und passendem EU-Stecker ausgeliefert.

Der Arbeitstisch ist mit bis zu 450 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) belastbar. Die Belastungsangabe ist stets abzüglich Eigengewicht sowie Anbaugewichte wie Aufbauportale, Unterbaugehäuse oder Zwischenböden geltend.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 57 x 43 mm und 2 stabilen, 60 mm hohen Zargen sowie Gummischuhen (6 mm) zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Anthrazit RAL 7016.

Die weißgraue PVC-Tischplatte 22 mm stark, 1500 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einem homogenen, strapazierfähigem PVC-Belag, welcher auf einer E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt ist. Sie ist abriebfest, strapazierfähig, stoss- und schlagunempfindlich, sowie rutschhemmend. Außerdem weist sie eine gewisse chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Waschmittel sowie Öle und Fette auf. Die Tischplatte ist somit geeignet für mechanische Arbeiten in Montage und Fertigung.

Auf Anfrage ist der UNIVERSAL Ergo E auch als Anbauwerkbank, sowie mit Quetschschutzleisten lieferbar.

Der Arbeitstisch UNIVERSAL Ergo wird generell ohne Seitenblenden ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
722-1002
Serienname:
UNIVERSAL Ergo E Memory
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
450
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Elektrisch
Plattenausführung:
PVC weißgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
700-980
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Breite mm:
1500
Tiefe mm:
800
Weitere Suchbegriffe: Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,UNIVERSAL Ergo K,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,Elektrohydraulik,Elektrohydraulik-Höhenverstellung,Elektrohydraulik-Höheneinstellung,Elektro,Elektroeinstellung,Elektrohöheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.138,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.392,78*
€ 2.847,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.370,79*
€ 2.821,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.264,62*
€ 2.694,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.203,66*
€ 2.622,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.138,49*
€ 2.544,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3843.0001
ab € 391,80*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3843.2001
ab € 391,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3843.3003
ab € 391,80*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3843.5007
ab € 392,14*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3843.5012
ab € 389,76*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3843.5021
ab € 391,15*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3843.6011
ab € 391,19*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3843.7016
ab € 390,07*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3843.7035
ab € 390,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3843.9006
ab € 393,09*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3853.0001
ab € 399,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3853.2001
ab € 396,84*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3853.3003
ab € 398,98*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3853.5007
ab € 398,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3853.5012
ab € 396,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.