Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenblende für MULTIPLAN , BxH 374 x 488 mm, für Tischtiefe 500 | AZK0001.3003


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenblende für MULTIPLAN , BxH 374 x 488 mm, für Tischtiefe 500 | AZK0001.3003
Seitenblende für MULTIPLAN , BxH 374 x 488 mm, für Tischtiefe 500 | AZK0001.3003
Artikel-Nr.:
     C9620-AZK0001.3003
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AZK0001.3003
EAN/GTIN:
     4064577154876
Suchbegriffe:
Seitenblende
Seitenverblendung
Seitenwandverkleidung
Seitenwangenblende
Seitenblende für MULTIPLAN , BxH 374 x 488 mm, für Tischtiefe 500 | AZK0001.3003

Schöne Optik auch am Arbeitsplatz! Durch extra Seitenblenden kann auch ein funktioneller Arbeitsplatz ein Blickfang sein und Spaß machen. Aber nicht nur aus optischen Gesichtspunkten bieten Seitenblenden viele Vorteile.
Durch die 38 mm Lochrasterung können Arbeitshilfen wie Flaschen- oder Lappenhalter direkt am Arbeitsplatz positioniert werden. So entfällt langes Suchen und die Frustration bleibt aus.
Natürlich können auch ganz klassisch Werkzeuge über Halter oder Haken in Greifnähe angebracht werden. Die Entscheidung liegt bei Ihnen!

Die Seitenblende ist für alle MULTIPLAN mit einer Tischtiefe von 500 mm geeignet. Die 374 mm Breite und 4 mm Tiefe sowie 488 mm hohe Seitenblende kann sowohl links als auch rechts am Fußrahmen des Arbeitsplatzes befestigt werden.

Die Seitenblende ist hochwertig pulverbeschichtet in Rubinrot RAL 3003. Eine Montage in Verbindung mit Zwischenböden ist nur auf Anfrage möglich.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Seitenblende
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Höhe mm:
488
Tischausführung:
Baukasten
Befestigung an:
Tischgestell
Befestigung:
Steckmontage
Serienname:
MULTIPLAN
Breite mm:
374
Tiefe mm:
1.5
Verkaufseinheit:
VE
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Tür Tischtiefe mm:
500
Weitere Suchbegriffe: Seitenwangenverblendung, krieg seitenblende, seitenblende, Seitenblende,Tischverkleidung,Seitentafel,Lochblechtafel,Lochblechblende,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL Spezial,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,11*
€ 81,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,19*
€ 72,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK4788.7035
ab € 19,69*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
ZBK3573
ab € 20,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.