| |
|
| Artikel-Nr.: C9620-AZK0001.6011 Herst.-Nr.: AZK0001.6011 EAN/GTIN: 4064577154913 |
| |
|
| | |
| Seitenblende für MULTIPLAN , BxH 374 x 488 mm, für Tischtiefe 500 | AZK0001.6011
Schöne Optik auch am Arbeitsplatz! Durch extra Seitenblenden kann auch ein funktioneller Arbeitsplatz ein Blickfang sein und Spaß machen. Aber nicht nur aus optischen Gesichtspunkten bieten Seitenblenden viele Vorteile. Durch die 38 mm Lochrasterung können Arbeitshilfen wie Flaschen- oder Lappenhalter direkt am Arbeitsplatz positioniert werden. So entfällt langes Suchen und die Frustration bleibt aus. Natürlich können auch ganz klassisch Werkzeuge über Halter oder Haken in Greifnähe angebracht werden. Die Entscheidung liegt bei Ihnen!
Die Seitenblende ist für alle MULTIPLAN mit einer Tischtiefe von 500 mm geeignet. Die 374 mm Breite und 4 mm Tiefe sowie 488 mm hohe Seitenblende kann sowohl links als auch rechts am Fußrahmen des Arbeitsplatzes befestigt werden.
Die Seitenblende ist hochwertig pulverbeschichtet in Resedagrün RAL 6011. Eine Montage in Verbindung mit Zwischenböden ist nur auf Anfrage möglich. Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Seitenblende | Einsatzbereich: | Betrieb/Büro | Höhe mm: | 488 | Tischausführung: | Baukasten | Befestigung an: | Tischgestell | Befestigung: | Steckmontage | Serienname: | MULTIPLAN | Breite mm: | 374 | Tiefe mm: | 1.5 | Verkaufseinheit: | VE | Einsatzgebiet: | Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor | Farbe: | Resedagrün RAL 6011 | Tür Tischtiefe mm: | 500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seitenwangenverblendung, krieg seitenblende, seitenblende, Seitenblende,Tischverkleidung,Seitentafel,Lochblechtafel,Lochblechblende,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,UNIVERSAL Spezial,UNIVERSAL,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig |
| | |
| |