Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Schubladenschrank
>
Schubladenschrank Leergehäuse
>
Artikel
Leergehäuse mit Tür, MULTIPLAN | AZK1079.3003
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-AZK1079.3003
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
AZK1079.3003
EAN/GTIN:
4064577110452
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Schubladenschrank Leergehäuse
Schubladenschrankgehäuse
leergehäuse b500
Leergehäuse mit Tür, MULTIPLAN | AZK1079.3003
Gehäuse Unterbauten sorgen für Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz. Der zusätzliche Stauraum vermeidet ein Durcheinander auf der Arbeitsfläche. Alles kann sauber verräumt werden. Gut ist es dann, wenn Sie das Gehäuse-Unterbau nach Ihren Anforderung individuell konstruieren können!
Individuelle Unterbaulösung mit Tür zur Bestückung mit Böden für Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz!Unaufgeräumte Arbeitsplätze kommen in der Praxis leider allzu häufig vor. Dies ist nicht nur optisch ein Makel, auch die Übersicht geht verloren. Schlimm ist es, wenn hierdurch wertvolle Zeit nach der Suche von Arbeitsmitteln vergeudet wird. Notwendiger Stauraum ist essentiell um für Ordnung und Übersicht zu sorgen. Auch wird die Arbeitsfläche befreit und steht für Ihre eigentliche Aufgabe zur Verfügung.
Das Leergehäuse mit Tür ermöglicht Ihnen eine individuelle Gehäuse-Unterbaulösung individuell im Baukastensystem. Vermeiden Sie Kompromisse wenn es um Ihren Arbeitsplatz geht! Bestücken Sie das Leergehäuse einfach mit folgenden Bodenelementen:
Einlegeboden fest
Ausziehboden
Die Böden sind im Raster von 50 mm höheneinstellbar.
Bitte beachten Sie bei der Anzahl der Böden auf die Nutzhöhe des Leergehäuses.
Das Leergehäuse verfügt über eine Nutzhöhe von 300 mm und kann mit einem Türanschlag links oder rechts erworben werden.
Verfügbar ist das Leergehäuse für folgende Tischtiefen:
700 mm
800 mm
1000 mm
1200 mm
Der Leergehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblech-Konstruktion und ist bis 200 kg belastbar. Ausgestattet ist das Leergehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln.
Die Gesamtmaße des Leegehäuses beträgt Breite x Tiefe x Höhe = 500 x 580 x 360 mm.
Große Auswahl an Farben:Auch in Punkto farblicher Gestaltung von Arbeitsmittel können Sie positiv auf den Arbeitsplatz einwirken. Ein weniger ermüdendes Arbeiten sowie erhöhte Griffsicherheit können durch eine unterschiedliche Farbgebung - beispielsweise bei einer sich unterscheidenden Farbe zum Tischgestell - positiv beeinflusst werden.
Das Komplett Gehäuse-Unterbau ist in einer hochwertigen Pulverbeschichtung in 11 preisgleichen Farben bzw Farbkombinationen erhältlich.
Graugrün HF 0001
Gehäuse Lichtgrau RAL 7035/Schubfächer Brillantblau RAL 5007
Rotorange RAL 2001
Rubinrot RAL 3003
Brillantblau RAL 5007
Lichtblau RAL 5012
Wasserblau RAL 5021
Resedagrün RAL 6011
Anthrazit RAL 7016
Lichtgrau RAL 7035
Alusilber RAL 9006
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Gehäuse mit Tür
Höhe mm:
360
Breite mm:
500
Tiefe mm:
580
Serienname:
MULTIPLAN
Tragkraft kg:
200
Nutzhöhe mm:
300
Ausführung:
Ohne Ausstattung
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
Tür Tischtiefe mm:
1200
... >
Arbeitsplatzsysteme
>
Arbeitstischsystem MULTIPLAN
>
STEP 2 Unterbauten
Weitere Suchbegriffe:
leergehäuse
,
Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbauten,Schubladenunterbau,Schubfachunterbau,Gehäuseschrank,Arbeitsplatzgehäuse,Tischunterbau,Werkbankunterbau,Schubfachschrank,Geäuseunterbau,Schubladenschrank,Unterbau,Komplett-Arbeitstisch,Komplettarbeitstisch,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN Standard,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,23*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,68*
€ 428,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,64*
€ 426,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 340,49*
€ 405,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,81*
€ 399,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,23*
€ 346,56
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ausziehboden für Gehäuseunterbau mit Tür in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 460 x 545 x 19 mm | ZBK2186.9006
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.9006
ab € 48,90*
Zubehör
Ausziehboden für Gehäuseunterbau mit Tür in Anthrazit RAL 7016, BxTxH = 460 x 545 x 19 mm | ZBK2186.7016
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.7016
ab € 49,10*
Zubehör
Ausziehboden für Gehäuseunterbau mit Tür in Brillantblau RAL 5007, BxTxH = 460 x 545 x 19 mm | ZBK2186.5007
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.5007
ab € 49,13*
Zubehör
Ausziehboden für Gehäuseunterbau mit Tür in Graugrün HF 0001, BxTxH = 460 x 545 x 19 mm | ZBK2186.0001
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.0001
ab € 48,80*
Zubehör
Ausziehboden für Gehäuseunterbau mit Tür in Lichtblau RAL 5012, BxTxH = 460 x 545 x 19 mm | ZBK2186.5012
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.5012
ab € 48,78*
Zubehör
Ausziehboden für Gehäuseunterbau mit Tür in Lichtgrau RAL 7035, BxTxH = 460 x 545 x 19 mm | ZBK2186.7035
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.7035
ab € 49,14*
Zubehör
Ausziehboden für Gehäuseunterbau mit Tür in Resedagrün RAL 6011, BxTxH = 460 x 545 x 19 mm | ZBK2186.6011
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.6011
ab € 48,80*
Zubehör
Ausziehboden für Gehäuseunterbau mit Tür in Rotorange RAL 2001, BxTxH = 460 x 545 x 19 mm | ZBK2186.2001
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.2001
ab € 48,92*
Zubehör
Ausziehboden für Gehäuseunterbau mit Tür in Rubinrot RAL 3003, BxTxH = 460 x 545 x 19 mm | ZBK2186.3003
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.3003
ab € 48,78*
Zubehör
Ausziehboden für Gehäuseunterbau mit Tür in Wasserblau RAL 5021, BxTxH = 460 x 545 x 19 mm | ZBK2186.5021
KRIEG Industriegeräte
ZBK2186.5021
ab € 49,03*
Zubehör
Fester Einlegeboden für Leergehäuse mit Tür in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 460 x 574 x 17 mm | ZBK2181.9006
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.9006
ab € 43,72*
Zubehör
Fester Einlegeboden für Leergehäuse mit Tür in Anthrazit RAL 7016, BxTxH = 460 x 574 x 17 mm | ZBK2181.7016
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.7016
ab € 43,65*
Zubehör
Fester Einlegeboden für Leergehäuse mit Tür in Brillantblau RAL 5007, BxTxH = 460 x 574 x 17 mm | ZBK2181.5007
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.5007
ab € 43,55*
Zubehör
Fester Einlegeboden für Leergehäuse mit Tür in Graugrün HF 0001, BxTxH = 460 x 574 x 17 mm | ZBK2181.0001
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.0001
ab € 43,73*
Zubehör
Fester Einlegeboden für Leergehäuse mit Tür in Lichtblau RAL 5012, BxTxH = 460 x 574 x 17 mm | ZBK2181.5012
KRIEG Industriegeräte
ZBK2181.5012
ab € 43,69*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen