Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Regale
>
Lagerregal
>
Behälterregal
>
Tischregal Sichtkästen
>
Artikel
Sichtboxen-Regal-Halter-Element für MULTIPLAN mit Doppelgelenk, BxTxH= 435 x 165 x 120 mm, in Rotorange RAL 2001 | AZK1321.2001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-AZK1321.2001
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
AZK1321.2001
EAN/GTIN:
4064577112364
Suchbegriffe:
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
Sichtbox
Sichtlagerbox
Sichtboxen-Regal-Halter-Element für MULTIPLAN mit Doppelgelenk, BxTxH= 435 x 165 x 120 mm, in Rotorange RAL 2001 | AZK1321.2001
Ein wildes Durcheinander und mangelnde Übersicht führen oft zu unnötigen Zeitverlusten. Dies passiert oft bei Kleinteilen, die ungeordnet auf den Arbeitsflächen gelagert werden. Das Sichtboxen-Regal-Halter-Element ist für Sichtboxen-Regale oder aber auch als Ablage für Kleinteile bestens geeignet. Die Arbeitsfläche bleibt frei und steht somit für die eigentliche Tätigkeit zur Verfügung.
Das Beste hierbei: Der Sichtboxenregal-Halter lässt sich per
werkzeugloser Steckmontage sehr schnell und einfach an die MULTIPLAN und PROFIPLAN Aufbauportale anbringen
. Dies gewährleistet
neben der einfachen Montage auch eine schnelle Umpositionierung
bei einer möglichen Umkonfiguration des Arbeitsplatzes. Selbstverständlich ist der Halter gegen ein ungewolltes Stoßen und Aushebeln der Haken gesichert. Hierzu sorgen zusätzliche Sicherungsstifte, um eine Absturzsicherheit zu gewährleisten.
Profitieren auch Sie von dem werkzeuglosen Aufbau-Stecksystem!
Das Sichtboxen-Regal-Halter-Element verfügt außerdem über eine drehbare Platte, die mit einer Griffleiste ausgestattet ist. Durch den Doppelgelenk-Schwenkarm kann das Element benutzerfreundlich und optimal positioniert werden. Die Reichweite beträgt 700 mm.
Die Tragkraft des Sichtboxen-Regal-Halter-Elements beträgt 18 kg.
Bitte beachten Sie, dass die Lieferung kein Sichtboxen-Regal enthält. Dieses können Sie aber mit der Artikelnummer ZBK3901 gleich mitbestellen!
Das Sichtboxen-Regal-Halter-Element hat eine Breite von 435 mm, eine Tiefe von 165 mm und eine Höhe von 120 mm. Es ist aus Stahl gefertigt und in Rotorange RAL 2001 hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Sichtboxen-Regal-Halter-Element
Höhe mm:
120
Breite mm:
435
Befestigung an:
Stahl-Aufbauportal
Tragkraft kg:
18
Ausführung:
Doppelgelenk
Ausladung mm:
700
Verwendung an:
MULTIPLAN
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Rotorange RAL 2001
... >
Arbeitsplatzsysteme
>
Packtischsystem MULTIPLAN
>
STEP 5 Zubehör am Packtisch
... >
Werkbanksysteme
>
Werkbanksystem PROFIPLAN
>
STEP 7 Materialbereitstellung
... >
Arbeitsplatzsysteme
>
Arbeitstischsystem MULTIPLAN
>
STEP 7 Materialbereitstellung
Weitere Suchbegriffe:
Sichtlagerkasten
,
Steck-Regal
,
Steckregal
,
Tischregal Sichtkästen
,
lagersichtbox stahlblech
,
lagersichtbox
,
lagersichtkasten 120 mm höhe
,
Sichtboxenhalter,Sichtboxen,Lagersichtboxen,Lagersichtboxenhalter,Lagersichtboxbereitstellung,Sichtboxenbereitstellung,Boxenbereitstellung,Materialbereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 223,25*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,65*
€ 326,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,83*
€ 324,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 260,81*
€ 310,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,40*
€ 303,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,25*
€ 265,67
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sichtboxen-Regal in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 430 x 155 x 310 mm | ZBK3901.9006
KRIEG Industriegeräte
ZBK3901.9006
ab € 82,57*
Zubehör
Sichtboxen-Regal in Anthrazit RAL 7016, BxTxH = 430 x 155 x 310 mm | ZBK3901.7016
KRIEG Industriegeräte
ZBK3901.7016
ab € 82,62*
Zubehör
Sichtboxen-Regal in Brillantblau RAL 5007, BxTxH = 430 x 155 x 310 mm | ZBK3901.5007
KRIEG Industriegeräte
ZBK3901.5007
ab € 82,67*
Zubehör
Sichtboxen-Regal in Graugrün HF 0001, BxTxH = 430 x 155 x 310 mm | ZBK3901.0001
KRIEG Industriegeräte
ZBK3901.0001
ab € 82,71*
Zubehör
Sichtboxen-Regal in Lichtblau RAL 5012, BxTxH = 430 x 155 x 310 mm | ZBK3901.5012
KRIEG Industriegeräte
ZBK3901.5012
ab € 82,62*
Zubehör
Sichtboxen-Regal in Lichtgrau RAL 7035, BxTxH = 430 x 155 x 310 mm | ZBK3901.7035
KRIEG Industriegeräte
ZBK3901.7035
ab € 82,33*
Zubehör
Sichtboxen-Regal in Resedagrün RAL 6011, BxTxH = 430 x 155 x 310 mm | ZBK3901.6011
KRIEG Industriegeräte
ZBK3901.6011
ab € 82,64*
Zubehör
Sichtboxen-Regal in Rotorange RAL 2001, BxTxH = 430 x 155 x 310 mm | ZBK3901.2001
KRIEG Industriegeräte
ZBK3901.2001
ab € 82,59*
Zubehör
Sichtboxen-Regal in Rubinrot RAL 3003, BxTxH = 430 x 155 x 310 mm | ZBK3901.3003
KRIEG Industriegeräte
ZBK3901.3003
ab € 82,53*
Zubehör
Sichtboxen-Regal in Wasserblau RAL 5021, BxTxH = 430 x 155 x 310 mm | ZBK3901.5021
KRIEG Industriegeräte
ZBK3901.5021
ab € 82,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen