Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Schreibtisch
>
PC-Halterung
>
Artikel
CPU-Halter in Rubinrot RAL 3003, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.3003
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-AZK1368.3003
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
AZK1368.3003
EAN/GTIN:
4064577113057
Suchbegriffe:
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
CPU Halter
CPU-Halter in Rubinrot RAL 3003, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.3003
Der CPU-Towerhalter ist für die Anbringung eines CPU`s bis 460 mm Breite am Arbeitsplatz gedacht. Der CPU-Halter kann innen oder außen an den Fußrahmen angebracht werden um für die notwendige Beinfreiheit oder den notwendigen Durchgangsverkehr zu sorgen. Durch die separate Towerablage wird die Arbeitsfläche nicht als Stellfläche für den Computer verwendet, sondern für die eigentliche Montage- oder Fertigungsarbeit.
Per Steckmontage ist der CPU-Halter sehr einfach an Fußrahmen, Seitenblende oder sonstigen Hakenlöchern anzubringen. Dies gewährleistet auch eine Positionierung des Towerhalters in einer angenehmen Arbeitshöhe um ein Ein- und Ausschalten oder ein Anbringen von temporären Datenträgern wie USB-Sticks zu erleichtern.
Der CPU-Towerhalter ist aus Stahl gefertigt und besitzt eine hochwertige Pulverbeschichtung in Rubinrot RAL 3003. Die Breite x Tiefe x Höhe des Towerhalters ist 460 x 255 x 139 mm.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
CPU Halter
Breite mm:
460
Tiefe mm:
148
Serienname:
Serienneutral
Befestigung an:
Fußrahmen
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Rubinrot RAL 3003
... >
Arbeitsplatzsysteme
>
Arbeitstischsystem MULTIPLAN
>
STEP 6 Informationsbereitstellung
Weitere Suchbegriffe:
CPU Halterung
,
PC Halter
,
PC-Halterung
,
einfachhaken (lochplatte)
,
CPU-Halter,Computerhalter,Desktop-PC-Halter,PC-Halter,Informationsbereitstellung,Energiekanal,Energiekanäle,Energiezufuhr,Elektronik,Elektrifizieren,Elektrifzierung,Energiebereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,47*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,99*
€ 78,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,77*
€ 74,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CPU-Halter in Alusilber ähnlich RAL 9006, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.9006
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.9006
ab € 53,40*
Ähnlich
CPU-Halter in Anthrazit RAL 7016, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.7016
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.7016
ab € 53,42*
Ähnlich
CPU-Halter in Brillantblau RAL 5007, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.5007
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.5007
ab € 52,77*
Ähnlich
CPU-Halter in Graugrün HF 0001, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.0001
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.0001
ab € 53,38*
Ähnlich
CPU-Halter in Lichtblau RAL 5012, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.5012
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.5012
ab € 52,73*
Ähnlich
CPU-Halter in Lichtgrau RAL 7035, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.7035
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.7035
ab € 53,31*
Ähnlich
CPU-Halter in Resedagrün RAL 6011, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.6011
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.6011
ab € 53,31*
Ähnlich
CPU-Halter in Rotorange RAL 2001, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.2001
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.2001
ab € 52,78*
Ähnlich
CPU-Halter in Wasserblau RAL 5021, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.5021
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.5021
ab € 53,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen