Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPU-Halter in Lichtblau RAL 5012, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CPU-Halter in Lichtblau RAL 5012, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.5012
CPU-Halter in Lichtblau RAL 5012, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.5012
Artikel-Nr.:
     C9620-AZK1368.5012
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     AZK1368.5012
EAN/GTIN:
     4045916616415
Suchbegriffe:
Einfachhaken (Lochplatte)
Haken (Lochplatte)
Lochplattenhaken
CPU Halter
CPU-Halter in Lichtblau RAL 5012, BxTxH = 460 x 255 x 139 mm | AZK1368.5012

Der CPU-Towerhalter ist für die Anbringung eines CPU`s bis 460 mm Breite am Arbeitsplatz gedacht. Der CPU-Halter kann innen oder außen an den Fußrahmen angebracht werden um für die notwendige Beinfreiheit oder den notwendigen Durchgangsverkehr zu sorgen. Durch die separate Towerablage wird die Arbeitsfläche nicht als Stellfläche für den Computer verwendet, sondern für die eigentliche Montage- oder Fertigungsarbeit.

Per Steckmontage ist der CPU-Halter sehr einfach an Fußrahmen, Seitenblende oder sonstigen Hakenlöchern anzubringen. Dies gewährleistet auch eine Positionierung des Towerhalters in einer angenehmen Arbeitshöhe um ein Ein- und Ausschalten oder ein Anbringen von temporären Datenträgern wie USB-Sticks zu erleichtern.

Der CPU-Towerhalter ist aus Stahl gefertigt und besitzt eine hochwertige Pulverbeschichtung in Lichtblau RAL 5012. Die Breite x Tiefe x Höhe des Towerhalters ist 460 x 255 x 139 mm.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
CPU Halter
Breite mm:
460
Tiefe mm:
148
Serienname:
Serienneutral
Befestigung an:
Fußrahmen
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: CPU Halterung, PC Halter, PC-Halterung, einfachhaken (lochplatte), CPU-Halter,Computerhalter,Desktop-PC-Halter,PC-Halter,Informationsbereitstellung,Energiekanal,Energiekanäle,Energiezufuhr,Elektronik,Elektrifizieren,Elektrifzierung,Energiebereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,87*
€ 84,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,45*
€ 77,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,43*
€ 63,58
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.9006
ab € 53,41*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.7016
ab € 53,48*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.5007
ab € 53,35*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.0001
ab € 53,40*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.7035
ab € 53,42*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.6011
ab € 53,48*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.2001
ab € 53,44*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.3003
ab € 53,38*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
AZK1368.5021
ab € 53,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.