| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C9620-AZK1379.9006 Herst.-Nr.: AZK1379.9006 EAN/GTIN: 4064577113934 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kabelhalter für eine saubere Kabelführung entlang der Aufbausäule, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | AZK1379.9006
Der hochwertig pulverbeschichtete Kabelhalter in Alusilber ähnlich RAL 9006 aus Stahl sorgt für einen aufgeräumten und sicheren Arbeitsplatz! Der Kabelhalter lässt sich per werkzeugloser Steckmontage sehr schnell und einfach an das Stahl-Aufbauportal anbringen.
Wir empfehlen einen Einsatz von mehreren Kabelhaltern um eine maximale saubere Kabelführung zu erzielen.
Durch eine saubere Kabelführung entlang der Aufbausäule wird die Gefahr einer Beschädigung von Kabeln, Werkzeugen und Werkstücken - wie etwa durch ein verheddern der Komponenten - vermieden. Ihr Arbeitsplatz wird somit viel aufgeräumter aussehen! Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Produkttyp: | Kabelhalter | Höhe mm: | 114 | Breite mm: | 450 | Tiefe mm: | 33 | Befestigung an: | Stahl-Aufbauportal | Verwendung an: | MULTIPLAN | Verkaufseinheit: | VE | Farbe: | Alusilber ähnlich RAL 9006 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, adb kabelhalter, kabel organizer, kabelmanagement kabelhalter, Kabelhalter,Kabelführung,Kabelkanal,Informationsbereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Leichte Werkbank,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Tisch,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |