Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistelltisch BASIS stationär mit Kunststoff-Tischplatte in Resedagrün RAL 6011, BxTxH: 1250 x 800 x 780 mm | BBK3047.6011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistelltisch BASIS stationär mit Kunststoff-Tischplatte in Resedagrün RAL 6011, BxTxH: 1250 x 800 x 780 mm | BBK3047.6011
Beistelltisch BASIS stationär mit Kunststoff-Tischplatte in Resedagrün RAL 6011, BxTxH: 1250 x 800 x 780 mm | BBK3047.6011
Artikel-Nr.:
     C9620-BBK3047.6011
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     BBK3047.6011
EAN/GTIN:
     4045916921502
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell-tisch rechteck
beistell tisch
Beistelltisch BASIS stationär mit Kunststoff-Tischplatte in Resedagrün RAL 6011, BxTxH: 1250 x 800 x 780 mm | BBK3047.6011

Der Beistelltisch BASIS stationär mit Kunststoff-Tischplatte ist ein preiswerter und flexibler Tisch für vielfältige Einsatzzwecke. Die Tragkraft von 350 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung, genügt den Ansprüchen einfacher mechanischer, fertigungstechnischer oder prüfungstechnischer Arbeit in Produktion, Lager, Montage, Labor und Versand.

Durch die einfache Montage ist der Beistelltisch sofort einsatzbereit.

Der Tisch ist mit einem stabilen Stahlrahmen-Gestell mit 33 mm Ø Rundrohrfüßen und 60 mm hohen Zargen ausgestattet. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Resedagrün RAL 6011.

Der Beistelltisch BASIS hat eine Breite von 1250 mm, eine Tiefe von 800 mm und eine Gesamthöhe von 780 mm Des Weiteren besitzt der Komplett-Beistelltisch BASIS Bodenausgleichs-Schrauben, welche Unebenheiten von bis zu 10 mm ausgleichen können.

Der Beistelltisch wird mit einer lichtgrauen Kunststoff-Tischplatte ausgeliefert. Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte 22 mm stark, 1250 mm breit und 800 mm tief, besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Weiterhin ist die Kunststoff-Tischplatte mit hellgrauem, stoßfestem Kunststoff-Umleimer umrandet. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen. Sie ist weiterhin abrieb- und kratzfest und strapazierfähig sowie blendfrei. Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
780
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Plattenausführung:
Kunststoff lichtgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
758
Serienname:
BASIS
Tragkraft kg:
350
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1250
Tiefe mm:
800
Einsatzgebiet:
Beistellmehrzwecktisch
Farbe:
Resedagrün RAL 6011
Weitere Suchbegriffe: beistelltisch kunststoff, Beistellgestell,Gestell,Beistelltisch,Beistelltisch stationär,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Werkbanksystem,stationär,rundrohr,Rundrohrfüße,Rundrohrfüßen,Stahlrahmen,Stahlrahmengestell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 359,02*
€ 427,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,15*
€ 420,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,54*
€ 399,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,24*
€ 394,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,98*
€ 345,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6009
ab € 83,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6010
ab € 86,44*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6011
ab € 113,84*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6012
ab € 118,29*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6013
ab € 131,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6020.0001
ab € 386,90*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6020.2001
ab € 386,45*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6020.3003
ab € 386,05*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6020.5007
ab € 388,46*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6020.5012
ab € 388,80*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6020.5021
ab € 385,50*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6020.6011
ab € 388,96*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6020.7016
ab € 386,11*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6020.7035
ab € 388,71*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6020.9006
ab € 387,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.