Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beistellgestell BASIS mobil ohne Tischplatte in Lichtblau RAL 5012, BxTxH: 930 x 770 x 828 mm | BBK4020.5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Beistellgestell BASIS mobil ohne Tischplatte in Lichtblau RAL 5012, BxTxH: 930 x 770 x 828 mm | BBK4020.5012
Beistellgestell BASIS mobil ohne Tischplatte in Lichtblau RAL 5012, BxTxH: 930 x 770 x 828 mm | BBK4020.5012
Artikel-Nr.:
     C9620-BBK4020.5012
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     BBK4020.5012
EAN/GTIN:
     4045916928464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistellgestell,Gestell,Beistelltis...
Beistellgestell BASIS mobil ohne Tischplatte in Lichtblau RAL 5012, BxTxH: 930 x 770 x 828 mm | BBK4020.5012

Das Beistelltischgestell BASIS mobil ohne Tischplatte ist ein preiswerter und flexibler Beistellgestellwagen für vielfältigste Einsatzzwecke in Produktion, Lager und Versand. Die Tragkraft von 250 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung genügt den Ansprüchen einfacher mechanischer, fertigungstechnischer oder prüfungstechnischer Arbeit in Produktion, Lager, Montage, Labor und Versand.

Die Ausführung in mobiler Form ist darüber hinaus auch flexibel und anpassbar auf produktions- und fertigungstechnische Umstellungen. Dort wo der Beistelltisch benötigt wird, lässt sich dieser leicht verschieben und verstellen. Wird er nicht mehr benötigt lässt sich dieser auch wieder an anderer Stelle einsetzten.

Durch die einfache Montage ist der Beistelltisch sofort einsatzbereit.

Das Gestell besteht aus einem stabilen Stahlrahmen-Gestell mit 33 mm Ø Rundrohrfüßen und 60 mm hohen Zargen ausgestattet. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Lichtblau RAL 5012.

Das Beistellgestell ist mit zwei Lenk- sowie zwei Bock-TPE-Rollen (Thermoplastische Elastomere), Ø 125 mm, bestückt. Zu Ihrer Sicherheit sind gemäß EN 1757-3 beide Lenkrollen mit Feststellern ausgestattet.

Das Beistellgestell BASIS hat eine Breite von 930 mm, eine Tiefe von 770 mm und eine Gesamthöhe von 828 mm.

Das Beistellgestell wird ohne Tischplatte ausgeliefert. Sie können selbstverständlich das Gestell mit einer Platte Ihrer Wahl aus unserem reichhaltigen Angebot ergänzen oder das Gestell mit einer bereits bestehenden Tisch- oder Werkbankplatte kombinieren. Auch überstehende Platten sind möglich. Bitte fragen Sie im Zweifel an. Wir beraten Sie gern!
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
fahrbar
Höhe mm:
828
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Plattenausführung:
Ohne Platte
Tischhöhe mm ohne Platte:
828
Serienname:
BASIS
Tragkraft kg:
250
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
930
Tiefe mm:
770
Einsatzgebiet:
Beistellmehrzwecktisch
Farbe:
Lichtblau RAL 5012
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 429,14*
€ 510,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 421,35*
€ 501,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,64*
€ 488,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 401,81*
€ 478,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,82*
€ 429,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6009
ab € 83,84*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6010
ab € 85,86*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6011
ab € 113,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6012
ab € 118,31*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6013
ab € 131,08*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6022.0001
ab € 435,04*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6022.2001
ab € 436,21*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6022.3003
ab € 435,94*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6022.5007
ab € 435,63*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6022.5012
ab € 437,22*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6022.5021
ab € 435,68*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6022.6011
ab € 436,03*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6022.7016
ab € 437,63*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6022.7035
ab € 436,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6022.9006
ab € 434,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.