Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 9620
>
WORKFLEX
>
Arbeitsplatzsysteme
>
Beistelltisch BASIS
>
Unterbauten und Aufbauten
>
Artikel
Gehäuse-Unterbau stationär, Nutzhöhe 300 mm mit . Für Tischtiefe 800 mm | BBK6022.2001
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
C9620-BBK6022.2001
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
BBK6022.2001
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbau...
Gehäuse-Unterbau stationär, Nutzhöhe 300 mm mit . Für Tischtiefe 800 mm | BBK6022.2001
Kompletter Gehäuse-Unterbau BASIS für die intelligente und saubere Ordnung und Aufbewahrung von Arbeitshilfsmitteln direkt am Arbeitsplatz, mit einer Breite von 500 mm, einer Tiefe von 580 mm und einer Höhe von 360 mm.
Das Gehäuse besteht aus einer massiv verstärkten Stahlblechkonstruktion, hochwertig pulverbeschichtet in . Belastbar ist das Gehäuse für alle BASIS Beistelltische bis 200 kg.
Das Gehäuse ist an stationären BASIS Beistelltischen mit einer Tischtiefe von 800 mm einsetzbar. Serienmäßig ausgestattet ist das Gehäuse mit Zylinderschloss und 2 Schlüsseln . Das Gehäuse hat eine Nutzhöhe von 300 mm und besteht aus .
Bitte beachten Sie, dass pro Tisch nur ein Gehäuse-Unterbau angebracht werden kann.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Werkstatt/Betrieb
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
360
Breite mm:
500
Serienname:
BASIS
Tragkraft kg:
200
Nutzhöhe mm:
300
Anzahl Fächer:
3
Blendenhöhe mm:
1x 50, 1x 100, 1x 200
Schubfachausführung:
Einfachauszug 80 %, 35 kg
Schranktyp:
Gehäuse-Unterbauten
Ausstattung:
Schubfächer
Verriegelung:
Zylinderschloss
Tür Tischtiefe mm:
800
Griffausführung:
Griffleiste
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Resedagrün RAL 6011
... >
Arbeitsplatzsysteme
>
Beistelltisch BASIS
>
Unterbauten und Aufbauten
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 436,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 515,72*
€ 613,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,73*
€ 610,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,03*
€ 598,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 486,46*
€ 578,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 436,29*
€ 519,19
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Einzelschubfach in Alusilber ähnlich RAL 9006, , für Tischtiefe 700 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135mm | WPK9032.9006
KRIEG Industriegeräte
WPK9032.9006
ab € 106,21*
Zubehör
Einzelschubfach in Anthrazit RAL 7016, , für Tischtiefe 700 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135mm | WPK9032.7016
KRIEG Industriegeräte
WPK9032.7016
ab € 105,90*
Zubehör
Einzelschubfach in Brillantblau RAL 5007, , für Tischtiefe 700 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135mm | WPK9032.5007
KRIEG Industriegeräte
WPK9032.5007
ab € 106,17*
Zubehör
Einzelschubfach in Graugrün HF 0001, , für Tischtiefe 700 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135mm | WPK9032.0001
KRIEG Industriegeräte
WPK9032.0001
ab € 106,32*
Zubehör
Einzelschubfach in Lichtblau RAL 5012, , für Tischtiefe 700 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135mm | WPK9032.5012
KRIEG Industriegeräte
WPK9032.5012
ab € 106,28*
Zubehör
Einzelschubfach in Lichtgrau RAL 7035, , für Tischtiefe 700 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135mm | WPK9032.7035
KRIEG Industriegeräte
WPK9032.7035
ab € 106,31*
Zubehör
Einzelschubfach in Resedagrün RAL 6011, , für Tischtiefe 700 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135mm | WPK9032.6011
KRIEG Industriegeräte
WPK9032.6011
ab € 106,19*
Zubehör
Einzelschubfach in Rotorange RAL 2001, , für Tischtiefe 700 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135mm | WPK9032.2001
KRIEG Industriegeräte
WPK9032.2001
ab € 106,22*
Zubehör
Einzelschubfach in Rubinrot RAL 3003, , für Tischtiefe 700 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135mm | WPK9032.3003
KRIEG Industriegeräte
WPK9032.3003
ab € 106,28*
Zubehör
Einzelschubfach in Wasserblau RAL 5021, , für Tischtiefe 700 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135mm | WPK9032.5021
KRIEG Industriegeräte
WPK9032.5021
ab € 106,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen