Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Beistelltisch BASIS mobil mit Melamin-Platte + Zwischenboden, BxTxH: 750 x 500 x 850 mm | BBK5301.5021


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplett-Beistelltisch BASIS mobil mit Melamin-Platte + Zwischenboden, BxTxH: 750 x 500 x 850 mm | BBK5301.5021
Komplett-Beistelltisch BASIS mobil mit Melamin-Platte + Zwischenboden, BxTxH: 750 x 500 x 850 mm | BBK5301.5021
Artikel-Nr.:
     C9620-BBK5301.5021
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     BBK5301.5021
EAN/GTIN:
     4045916962635
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistell-tisch rollen
beistell tisch
Komplett-Beistelltisch BASIS mobil mit Melamin-Platte + Zwischenboden, BxTxH: 750 x 500 x 850 mm | BBK5301.5021

Der Komplett-Beistelltisch BASIS mobil mit Melamin-Tischplatte und Zwischenboden ist ein preiswertes und flexibles Beistellsystem für vielfältige Einsatzzwecke. Die Tragkraft von 250 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung, genügt den Ansprüchen einfacher mechanischer, fertigungstechnischer oder prüfungstechnischer Arbeit in Produktion, Lager, Montage, Labor, und Versand.

Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie eine praxisbewährte Komplett-Ausführung wählen. Durch die einfache Montage ist der Beistelltisch sofort einsatzbereit.Der Komplett-Beistelltisch BASIS verfügt über einen Zwischenboden aus einer 19 mm starken lichtgrauen Melaminplatte mit grauem Kunststoff-Umleimer als zusätzliche Ladefläche.

Das stabile Stahlrahmen-Gestell besteht aus 33 mm Ø Rundrohrfüßen und 60 mm hohen Zargen. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in wasserblau RAL 5021.

Der Beistelltisch BASIS hat eine Breite von 750 mm, eine Tiefe von 500 mm und eine Gesamthöhe von 850 mm.

Der Komplett-Beistelltisch BASIS mobil ist mit 2 Lenk- sowie 2 Bock-TPE-Rollen (Thermoplastische Elastomere), Ø 125 mm, bestückt. Zu Ihrer Sicherheit sind gemäß EN 1757-3 beide Lenkrollen mit Feststellern ausgestattet.

Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 22 mm stark, 750 mm breit und 500 mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspa
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
fahrbar
Höhe mm:
850
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Plattenausführung:
Melamin lichtgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
828
Ausstattung:
Zwischenboden
Serienname:
BASIS
Tragkraft kg:
250
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
750
Tiefe mm:
500
Einsatzgebiet:
Beistellmehrzwecktisch
Farbe:
Wasserblau RAL 5021
Weitere Suchbegriffe: beistelltisch melamin, Beistellgestell,Gestell,Beistelltisch,Beistelltisch stationär,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Werkbanksystem,fahrbar,mobil,mobile,rundrohr,Rundrohrfüße,Rundrohrfüßen,Stahlrahmen,Stahlrahmengestell,Lenkrollen,Feststeller,Doppelstop,Doppelstop-Feststeller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 435,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 514,18*
€ 611,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,60*
€ 609,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,91*
€ 600,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 485,49*
€ 577,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 435,91*
€ 518,73
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6020.0001
ab € 388,16*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6020.2001
ab € 386,62*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6020.3003
ab € 386,32*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6020.5007
ab € 387,72*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6020.5012
ab € 386,12*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6020.5021
ab € 386,23*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6020.6011
ab € 387,69*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6020.7016
ab € 385,79*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6020.7035
ab € 385,41*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK6020.9006
ab € 388,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.