Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplett-Beistelltisch BASIS mobil mit Kunststoff-Platte + Einzelschubfach, BxTxH: 1000 x 800 x 850 mm | BBK5337.0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komplett-Beistelltisch BASIS mobil mit Kunststoff-Platte + Einzelschubfach, BxTxH: 1000 x 800 x 850 mm | BBK5337.0001
Komplett-Beistelltisch BASIS mobil mit Kunststoff-Platte + Einzelschubfach, BxTxH: 1000 x 800 x 850 mm | BBK5337.0001
Artikel-Nr.:
     C9620-BBK5337.0001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     BBK5337.0001
EAN/GTIN:
     4045916963342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
beistelltisch kunststoff rollbar
beistell tisch
Komplett-Beistelltisch BASIS mobil mit Kunststoff-Platte + Einzelschubfach, BxTxH: 1000 x 800 x 850 mm | BBK5337.0001

Der Komplett-Beistelltisch BASIS mobil mit Kunststoff-Tischplatte und Einzelschubfach ist ein preiswertes und flexibles Beistellsystem für vielfältige Einsatzzwecke. Die Tragkraft von 250 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung, genügt den Ansprüchen einfacher mechanischer, fertigungstechnischer oder prüfungstechnischer Arbeit in Produktion, Lager, Montage, Labor, und Versand.

Sparen Sie Zeit und Geld, indem Sie eine praxisbewährte Komplett-Ausführung wählen. Durch die einfache Montage ist der Beistelltisch sofort einsatzbereit.

Durch den Einsatz von einem Einzelschubfach schaffen Sie zusätzlich Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz. Das Schubfach ist für die Aufnahme von Werkzeugen bestens geeignet. Das Einzelschubfach mit einer Blendenhöhe von 150 mm ist mit einem Schlo

Durch die verstärkte Stahlausführung ist das Einzelschubfach äußerst stabil und verwindungsfrei. Das Schubfach ist rollengelagert und bis zu 60 % ausziehbar. Der Boden ist in einem 36 mm Raster gelocht. Er verfügt über eine große schwarze, handlic

Das stabile Stahlrahmen-Gestell besteht aus 33 mm Ø Rundrohrfüßen und 60 mm hohen Zargen. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in graugrün HF 0001.

Der Beistelltisch BASIS hat eine Breite von 1000 mm, eine Tiefe von 800 mm und eine Gesamthöhe von 850 mm.

Der Komplett-Beistelltisch BASIS mobil ist mit 2 Lenk- sowie 2 Bock-TPE-Rollen (Thermoplastische Elastomere), Ø 125 mm, bestückt. Zu Ihrer Sicherheit sind gemäß EN 1757-3 beide Lenkrollen mit Feststellern ausgestattet.

Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte 22 mm stark, 1000 mm breit und mm tief, besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emissionsklasse 1) 3-S
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
fahrbar
Höhe mm:
850
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Plattenausführung:
Kunststoff lichtgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
828
Ausstattung:
Einzelschubfach, 1 x 150 mm, Zwischenboden
Serienname:
BASIS
Tragkraft kg:
250
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1000
Tiefe mm:
800
Einsatzgebiet:
Beistellmehrzwecktisch
Farbe:
Graugrün HF 0001
Weitere Suchbegriffe: beistell-tisch rollen, Beistellgestell,Gestell,Beistelltisch,Beistelltisch stationär,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Arbeitsplatzausstattung,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Werkbanksystem,fahrbar,mobil,mobile,rundrohr,Rundrohrfüße,Rundrohrfüßen,Stahlrahmen,Stahlrahmengestell,Lenkrollen,Feststeller,Doppelstop,Doppelstop-Feststeller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 693,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 806,69*
€ 959,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 803,34*
€ 955,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 781,77*
€ 930,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 751,38*
€ 894,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 693,87*
€ 825,71
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK5317.0001
ab € 507,97*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK5317.2001
ab € 507,26*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK5317.3003
ab € 508,69*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK5317.5007
ab € 510,04*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK5317.5012
ab € 507,63*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK5317.5021
ab € 506,54*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK5317.6011
ab € 506,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK5317.7016
ab € 508,75*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK5317.7035
ab € 506,19*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK5317.9006
ab € 506,43*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK5327.0001
ab € 551,38*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK5327.2001
ab € 551,95*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK5327.3003
ab € 549,93*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK5327.5007
ab € 550,68*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
BBK5327.5012
ab € 548,85*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.