Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einzelschubfach in Anthrazit RAL 7016, , für Tischtiefe 700 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135mm | WPK9032.7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einzelschubfach in Anthrazit RAL 7016, , für Tischtiefe 700 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135mm | WPK9032.7016
Einzelschubfach in Anthrazit RAL 7016, , für Tischtiefe 700 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135mm | WPK9032.7016
Artikel-Nr.:
     C9620-WPK9032.7016
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     WPK9032.7016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitstischschubladen
Schubfach Arbeitstisch
Hängeschublade
Schublade Werkbank
Einzelschubfach in Anthrazit RAL 7016, , für Tischtiefe 700 mm, BxTxH= 425 x 550 x 135mm | WPK9032.7016

Schaffen Sie Ordnung und Übersicht am Arbeitsplatz! Das Einzelschubfach ist für alle PROFI Werkbänke mit einer Tischtiefe von 700 mm geeignet und sorgt für eine optimale Unterbringung Ihrer Werkzeuge und Kleinteile direkt am Arbeitsplatz. Durch die verstärkte Stahlausführung ist das Einzelschubfach äußerst stabil und verwindungsfrei. Das Schubfach ist rollengelagert und bis zu 60 % ausziehbar. Der Boden ist ungelocht, glatt. Er verfügt über eine große schwarze, handliche Griffleiste mit einem Beschriftungsetikett und einer Klarsichtabdeckung.

Die Tragkraft des Einzelschubfaches beträgt 25 kg.

Das Einzelschubfach hat eine Breite von 425 mm, eine Tiefe von 550 mm und eine Blendenhöhe von 135 mm. Das Schubfach ist in Anthrazit RAL 7016 hochwertig pulverbeschichtet.

Bitte beachten Sie, dass pro Werkbank nur ein Einzelschubfach angebracht werden kann.
Weitere Informationen:
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Werkstatt/Betrieb
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
150
Breite mm:
425
Tiefe mm:
550
Serienname:
PROFI
Tragkraft kg:
25
Nutzhöhe mm:
135
Anzahl Fächer:
1
Blendenhöhe mm:
150
Schubfachausführung:
Einfachauszug 60 %, 25 kg
Schranktyp:
Einzelschubfach
Ausstattung:
Schubfächer
Verriegelung:
Zylinderschloss
Tür Tischtiefe mm:
700
Griffausführung:
Griffleiste
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Farbe Front:
Anthrazit RAL 7016
Weitere Suchbegriffe: Werkbankschublade, schublade werkbank, Unterbauten,Gehäuse,Gehäuseunterbauten,Schubladenunterbau,Schubfachunterbau,Gehäuseschrank,Arbeitsplatzgehäuse,Tischunterbau,Werkbankunterbau,Schubfachschrank,Geäuseunterbau,Schubladenschrank,Unterbau,Werkbanksystem Profi,Komplett Tisch,Kompletter Arbeitstisch,Werkbank komplett,Werkbanksystem,Einzekwerkbank,Reihenwerkbank,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,PROFI Spezial,PROFI,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Elektrohydraulik,Elektrohydraulik-Höhenverstellung,Elektrohydraulik-Höheneinstellung,Elektro,Elektroeinstellung,Elektrohöheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,93*
€ 161,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,55*
€ 160,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,75*
€ 152,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 122,53*
€ 145,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,21*
€ 126,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8083.0001
ab € 995,66*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8083.2001
ab € 996,61*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8083.3003
ab € 990,98*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8083.5007
ab € 997,85*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8083.5012
ab € 996,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8083.5021
ab € 992,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8083.6011
ab € 989,14*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8083.7016
ab € 997,35*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8083.7035
ab € 994,17*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8083.9006
ab € 991,44*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8085.0001
ab € 1.142,13*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8085.2001
ab € 1.140,37*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8085.3003
ab € 1.143,24*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8085.5007
ab € 1.140,98*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
PPK8085.5012
ab € 1.139,26*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.