Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Riffelgummi-Einlage für neigbare Ablagekonsole mit Breite = , BxTxH x 195 x 3 mm | ELK0022


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Riffelgummi-Einlage für neigbare Ablagekonsole mit Breite = , BxTxH x 195 x 3 mm | ELK0022
Riffelgummi-Einlage für neigbare Ablagekonsole mit Breite = , BxTxH x 195 x 3 mm | ELK0022
Artikel-Nr.:
     C9620-ELK0022
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ELK0022
EAN/GTIN:
     4064577293728
Suchbegriffe:
Ablagekonsole
Ablagetablar System-Arbeitsplatz
Riefengummimatte
Riffelgummimatte
Riffelgummi-Einlage für neigbare Ablagekonsole mit Breite = , BxTxH x 195 x 3 mm | ELK0022

Die Riffelgummi-Einlage für die neigbare Ablagekonsole mit einer Breite von mm wird in die neigbare Ablagekonsole gelegt und dient zum Schutz Ihrer wertvollen Teile. Die Oberfläche der Lagermaterialien sowie die Farboberfläche der Ablagekonsole wird vor verkratzen geschützt. Die Riffelgummi-Einlage verfügt auch über einen Anti-Rutsch-Effekt, wodurch Ihre Lagermaterialien auch bei stärkerem Neigungswinkel der Ablagekonsole geordnet bleiben.

Die Riffelgummi-Einlage ist 3 mm stark, hat eine Breite von mm und eine Tiefe von 195 mm. Die Einlage ist aus schwarzem, fein gerieften Gummi.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Nutztiefe mm:
195
Verkaufseinheit:
Stück
Breite mm:
1500
Serienname:
E-LINE
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor/CAD
Nutzbreite mm:
1338
Weitere Suchbegriffe: Rillengummimatte, riffelgummimatte, Riffelgummieinlage,Neigbare Ablage,Neigbare Ablagekonsole,Neigbar,Ablageboard,Ablagekonsole,Neigbares Ablageboard,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Hobelbank,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,CANTOLAB Standard,CANTOLAB,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,78*
€ 31,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0023
ab € 21,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.