Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 2000 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0034.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 2000 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0034.7035
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 2000 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0034.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-ELK0034.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ELK0034.7035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Energiekanal,Energiekanäle,Energiez...
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 2000 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0034.7035

Der Energie-Kanal ist für alle Arbeitstische geeignet. Er ist vorab verdrahtet und kann sofort nach Erhalt montiert werden. Mit dem Kanal sind 3 mal 2 Steckdosen direkt am Arbeitstisch vorhanden. Die Arbeitsfläche ist aufgeräumt. Kabelgewirr und Stolperfallen durch externe Stromverbindungen werden gemindert.

Der Energie-Versorgungs-Kanal hat die Breite 2000 mm, mit einer Höhe von 120 mm und Tiefe von 72 mm. Für 2000 mm Tischbreite geeignet.

Für die Zuleitung zum Arbeitsplatz ist ein 5 Meter langes Kabel integriert. Ein Befestigungs-Set zur Montage auf der Tischplatte wird im Paket mitgeliefert. Der Kanal kann mit dem Befestigungs-Material entweder am Tisch oder an Alu-Aufbausäulen befestigt werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick
  • 3x2 Schuko-Steckdosen
  • Stromzufuhr direkt am Arbeitsplatz
  • Arbeitsfläche ist aufgeräumt
  • Keine Kabelgewirr, keine Stolperfallen
  • 5 m Kabel-Zuleitung
  • Inkl. Befestigungs-Set
Der Kanal ist aus Stahlblech gefertigt und hochwertig in Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.


Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Serienname:
E-LINE
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor/CAD
Anzahl Steckdosen:
3x2
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung:
mit Blende
Breite mm:
2000
Produkttyp:
Energiekanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 415,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,92*
€ 592,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 484,00*
€ 575,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 473,48*
€ 563,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,53*
€ 546,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 415,95*
€ 494,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0045.7035
ab € 275,17*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0050.7035
ab € 248,42*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0046.7035
ab € 312,92*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0051.7035
ab € 268,48*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0047.7035
ab € 314,09*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0052.7035
ab € 262,17*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0033.7035
ab € 380,18*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0043.7035
ab € 313,93*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0048.7035
ab € 384,81*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0054.7035
ab € 319,63*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0049.7035
ab € 380,90*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0055.7035
ab € 336,14*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0044.7035
ab € 328,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.