Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1600 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0048.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1600 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0048.7035
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1600 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0048.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-ELK0048.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     ELK0048.7035
EAN/GTIN:
     4064577155477
Suchbegriffe:
Energiekanal,Energiekanäle,Energiez...
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1600 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0048.7035

Der Energie-Kanal ist für alle Arbeitstische geeignet. Er ist vorab verdrahtet und kann sofort nach Erhalt montiert werden. Mit dem Kanal sind 3 mal 2 Steckdosen direkt am Arbeitstisch vorhanden. Die Arbeitsfläche ist aufgeräumt. Kabelgewirr und Stolperfallen durch externe Stromverbindungen werden gemindert.

Der Energie-Versorgungs-Kanal hat die Breite 1600 mm, mit einer Höhe von 120 mm und Tiefe von 72 mm. Für 1600 mm Tischbreite geeignet.

Für die Zuleitung zum Arbeitsplatz ist ein 5 Meter langes Kabel integriert. Ein Befestigungs-Set zur Montage auf der Tischplatte wird im Paket mitgeliefert. Der Kanal kann mit dem Befestigungs-Material entweder am Tisch oder an Alu-Aufbausäulen befestigt werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick
  • 3x2 Schuko-Steckdosen
  • Stromzufuhr direkt am Arbeitsplatz
  • Arbeitsfläche ist aufgeräumt
  • Keine Kabelgewirr, keine Stolperfallen
  • 5 m Kabel-Zuleitung
  • Inkl. Befestigungs-Set
Der Kanal ist aus Stahlblech gefertigt und hochwertig in Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.


Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Serienname:
E-LINE
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor/CAD
Anzahl Steckdosen:
3x2
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung:
mit Blende
Breite mm:
1600
Produkttyp:
Energiekanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 384,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,82*
€ 541,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 449,98*
€ 535,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 440,03*
€ 523,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,99*
€ 508,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,89*
€ 458,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0045.7035
ab € 274,95*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0050.7035
ab € 250,51*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0046.7035
ab € 314,17*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0051.7035
ab € 269,01*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0047.7035
ab € 314,36*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0052.7035
ab € 261,75*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0033.7035
ab € 379,78*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0043.7035
ab € 313,17*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0054.7035
ab € 319,02*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0049.7035
ab € 380,80*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0055.7035
ab € 338,11*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0034.7035
ab € 414,92*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
ELK0044.7035
ab € 330,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.