Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Garderobenschrank, HxBxT = 19 x 280 x 500 mm | GWK3371


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden für Garderobenschrank, HxBxT = 19 x 280 x 500 mm | GWK3371
Fachboden für Garderobenschrank, HxBxT = 19 x 280 x 500 mm | GWK3371
Artikel-Nr.:
     C9620-GWK3371
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     GWK3371
EAN/GTIN:
     4064577219391
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Garderobenschrank, HxBxT = 19 x 280 x 500 mm | GWK3371

Der Holzfachboden dient als zusätzliche Ladefläche für Ihren Garderobenschrank. Der Fachboden ist aus einer Dekorspanplatte in Onyx gefertigt und ist besonders schonend zu jedem Lagergut, korrosionsbeständig und lärmdämpfend.

Die Tragkraft beträgt bei gleichmäßiger Lastverteilung 60 kg pro Boden.

Der Fachboden hat eine Breite von 280 mm und eine Tiefe von 500 mm. Die Fachbodenstärke beträgt 19 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Holzwerkstoff
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
19
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
520
Breite mm:
320
Farbe Korpus:
Onyx
Weitere Suchbegriffe: Aktengarderobenschrank, Garderobenschrank, Garderobenschrank Fachboden, krieg fachboden, garderobenschrank fachboden, Reihengarderobe,Garderobenanlage,Sitzbänke,Garderobenbänke,Garderobenschrank,Holzgarderobenschrank,Holzgarderobe,Garderobe aus Holz,Garderobenschrank aus Holz,Kleiderschrank,Bürogarderobenschrank,Bürogarderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
GWK3361
ab € 11,03*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
GWK3362
ab € 11,01*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
GWK3364
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.