Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden für Garderobenschrank, HxBxT = 19 x 280 x 500 mm | GWK3461


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden für Garderobenschrank, HxBxT = 19 x 280 x 500 mm | GWK3461
Fachboden für Garderobenschrank, HxBxT = 19 x 280 x 500 mm | GWK3461
Artikel-Nr.:
     C9620-GWK3461
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     GWK3461
EAN/GTIN:
     4064577219582
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden für Garderobenschrank, HxBxT = 19 x 280 x 500 mm | GWK3461

Der Holzfachboden dient als zusätzliche Ladefläche für Ihren Wertfachschrank. Der Fachboden ist aus einer Dekorspanplatte in Lichtgrau gefertigt und ist besonders schonend zu jedem Lagergut, korrosionsbeständig und lärmdämpfend.

Die Tragkraft beträgt bei gleichmäßiger Lastverteilung 60 kg pro Boden.

Der Fachboden hat eine Breite von 230 mm und eine Tiefe von 500 mm. Die Fachbodenstärke beträgt 19 mm.
Weitere Informationen:
Material:
Holzwerkstoff
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
19
Tiefe mm:
480
Verkaufseinheit:
VE
Farbe Korpus:
Lichtgrau
Breite mm:
230
Weitere Suchbegriffe: Aktengarderobenschrank, Garderobenschrank, Garderobenschrank Fachboden, garderobenschrank lichtgrau, garderobenschrank fachboden, krieg fachboden, Reihengarderobe,Garderobenanlage,Sitzbänke,Garderobenbänke,Garderobenschrank,Holzgarderobenschrank,Holzgarderobe,Garderobe aus Holz,Garderobenschrank aus Holz,Kleiderschrank,Bürogarderobenschrank,Bürogarderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,25*
€ 16,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
GWK3462
ab € 11,03*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
GWK3464
ab € 11,02*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
GWK3468
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.