Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Schrank
>
Wertfachschrank
>
Artikel
Abschlusswand Onyx für Wertfachschrank, HxBxT: 1865 x 20 x 520 mm | GWK3476
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-GWK3476
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
GWK3476
EAN/GTIN:
4064577219728
Suchbegriffe:
Wertfach-Schrank
Wertfachanlage
Wertfachschrank
wertfach schrank
Abschlusswand Onyx für Wertfachschrank, HxBxT: 1865 x 20 x 520 mm | GWK3476
Der Wertfachschrank aus Holzwerkstoff ist die Alternative zu den gängigen Garderobenschränken aus Stahl, wenn es auf den Wohlfühleffekt ankommt. Auch sorgt er für eine angenehme Geräuschkulisse durch die lärmdämpfende Eigenschaft des Holzwerkstoffes.
Die Abschlusswand für das Mittelteil des Wertfachschrankes wird immer dann benötigt, wenn Sie das Mittelteil auf eine Seite nicht mit einem Wertfachschrank kombinieren möchten. Die Abschlusswand dient zu einem Anbau auf der rechten Seite. Die Dekorfarbe ist Onyx.
Weitere Informationen:
Material:
Holzwerkstoff
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1765
Breite mm:
20
Tiefe mm:
500
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung:
Rechts
Farbe Korpus:
Onyx
... >
PRO4WORK
>
Sozialräume
>
Kleinfachschränke & Schließfachwürfel
Weitere Suchbegriffe:
Reihengarderobe,Garderobenanlage,Sitzbänke,Garderobenbänke,Garderobenschrank,Holzgarderobenschrank,Holzgarderobe,Garderobe aus Holz,Garderobenschrank aus Holz,Kleiderschrank,Bürogarderobenschrank,Bürogarderobe
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,44*
€ 90,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,71*
€ 88,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,55*
€ 85,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abschlusswand Ahorn für Wertfachschrank, HxBxT: 1865 x 20 x 520 mm | GWK3682
KRIEG Industriegeräte
GWK3682
ab € 58,14*
Ähnlich
Abschlusswand Ahorn für Wertfachschrank, HxBxT: 1865 x 20 x 520 mm | GWK3692
KRIEG Industriegeräte
GWK3692
ab € 57,99*
Ähnlich
Abschlusswand Buche hell für Wertfachschrank, HxBxT: 1865 x 20 x 520 mm | GWK3684
KRIEG Industriegeräte
GWK3684
ab € 57,89*
Ähnlich
Abschlusswand Buche hell für Wertfachschrank, HxBxT: 1865 x 20 x 520 mm | GWK3694
KRIEG Industriegeräte
GWK3694
ab € 57,26*
Ähnlich
Abschlusswand Lichtgrau für Wertfachschrank, HxBxT: 1865 x 20 x 520 mm | GWK3681
KRIEG Industriegeräte
GWK3681
ab € 58,05*
Ähnlich
Abschlusswand Lichtgrau für Wertfachschrank, HxBxT: 1865 x 20 x 520 mm | GWK3691
KRIEG Industriegeräte
GWK3691
ab € 57,93*
Ähnlich
Abschlusswand Onyx für Wertfachschrank, HxBxT: 1865 x 20 x 520 mm | GWK3475
KRIEG Industriegeräte
GWK3475
ab € 58,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen