Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlusswand Buche hell für Wertfachschrank, HxBxT: 1865 x 20 x 520 mm | GWK3684


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abschlusswand Buche hell für Wertfachschrank, HxBxT: 1865 x 20 x 520 mm | GWK3684
Abschlusswand Buche hell für Wertfachschrank, HxBxT: 1865 x 20 x 520 mm | GWK3684
Artikel-Nr.:
     C9620-GWK3684
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     GWK3684
EAN/GTIN:
     4064577220083
Suchbegriffe:
Wertfach-Schrank
Wertfachanlage
Wertfachschrank
wertfachanlage
Abschlusswand Buche hell für Wertfachschrank, HxBxT: 1865 x 20 x 520 mm | GWK3684

Der Wertfachschrank aus Holzwerkstoff ist die Alternative zu den gängigen Garderobenschränken aus Stahl, wenn es auf den Wohlfühleffekt ankommt. Auch sorgt er für eine angenehme Geräuschkulisse durch die lärmdämpfende Eigenschaft des Holzwerkstoffes.

Die Abschlusswand für das Mittelteil des Wertfachschrankes wird immer dann benötigt, wenn Sie das Mittelteil auf eine Seite nicht mit einem Wertfachschrank kombinieren möchten. Die Abschlusswand dient zu einem Anbau auf der linken Seite. Die Dekorfarbe ist Buche hell.
Weitere Informationen:
Material:
Holzwerkstoff
Einsatzbereich:
Sozialräume
Höhe mm:
1765
Breite mm:
20
Tiefe mm:
500
Verkaufseinheit:
VE
Ausführung:
Links
Farbe Korpus:
Buche hell
Weitere Suchbegriffe: Reihengarderobe,Garderobenanlage,Sitzbänke,Garderobenbänke,Garderobenschrank,Holzgarderobenschrank,Holzgarderobe,Garderobe aus Holz,Garderobenschrank aus Holz,Kleiderschrank,Bürogarderobenschrank,Bürogarderobe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,15*
€ 90,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,42*
€ 88,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,26*
€ 84,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,98*
€ 82,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,08*
€ 69,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
GWK3682
ab € 57,99*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
GWK3692
ab € 57,29*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
GWK3694
ab € 58,13*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
GWK3681
ab € 57,28*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
GWK3691
ab € 58,07*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
GWK3475
ab € 58,11*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
GWK3476
ab € 58,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.