Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Beistellgestell BASIS mobil in Brillantblau RAL 5007, BxTxH = 750 x 500 x 828 mm | LBK4000.5007


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Beistellgestell BASIS mobil in Brillantblau RAL 5007, BxTxH = 750 x 500 x 828 mm | LBK4000.5007
ESD-Beistellgestell BASIS mobil in Brillantblau RAL 5007, BxTxH = 750 x 500 x 828 mm | LBK4000.5007
Artikel-Nr.:
     C9620-LBK4000.5007
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LBK4000.5007
EAN/GTIN:
     4045916617054
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitfähiges Beistellgestell,Leitfäh...
ESD-Beistellgestell BASIS mobil in Brillantblau RAL 5007, BxTxH = 750 x 500 x 828 mm | LBK4000.5007

Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.

Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend kommt hinzu, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.

Das ESD-Beistelltisch-Gestell BASIS mobil ist ein preiswertes und flexibles Gestell für vielfältige Einsatzzwecke. Die Tragkraft von 250 kg, bei gleichmäßiger Lastverteilung, genügt den Ansprüchen einfacher mechanischer, fertigungstechnischer oder prüfungstechnischer Arbeit in Produktion, Lager, Montage, Labor und Versand. Die Ausführung in mobiler Form ist darüber hinaus auch flexibel und anpassbar auf produktions- und fertigungstechnische Umstellungen. Dort wo der Beistelltisch benötigt wird, lässt sich dieser leicht hinschieben. Wird er nicht mehr benötigt lässt sich dieser auch wieder an anderer Stelle einsetzen. Durch die einfache Montage ist der Beistelltisch sofort einsatzbereit.

Das Gestell besteht aus einem stabilen Stahlrahmen-Gestell mit 33 mm Ø Rundrohrfüßen und 60 mm hohen Zargen. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Brillantblau RAL 5007 leitfähig. Das Beistellgestell ist mit 2 leitfähigen Lenk- sowie 2 leitfähigen Bock-TPE-Rollen (Thermoplastische Elastomere), Ø 125 mm, bestückt. Zu Ihrer Sicherheit sind gemäß EN 1757-3 beide Lenkrollen mit Feststellern ausgestattet. Das Beistelltisch-Gestell BASIS mobil hat eine Breite von 750 mm, eine Tiefe von 500 mm und eine Gesamthöhe von 828 mm.

Das Beistelltisch-Gestell BASIS mobil wird ohne Tischplatte ausgeliefert. Sie können selbstverständlich das Gestell mit einer Platte Ihrer Wahl ergänzen oder mit einer bereits bestehenden Tisch- oder Werkbankplatte kombinieren. Auch überstehende Platten sind möglich. Bitte fragen Sie im Zweifel an. Wir beraten Sie gern!
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
fahrbar
Höhe mm:
828
Serienname:
BASIS
Einsatzgebiet:
Beistellmehrzwecktisch
Tischausführung:
Grundtisch
Tragkraft kg:
250
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Ohne Höhenverstellung
Plattenausführung:
Ohne Platte
Tischhöhe mm ohne Platte:
828
Leitfähig:
Leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Breite mm:
750
Tiefe mm:
500
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 454,83*
€ 541,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 441,69*
€ 525,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,80*
€ 512,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,84*
€ 498,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,13*
€ 447,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LBK3632
ab € 170,91*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LBK3633
ab € 228,73*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LBK3634
ab € 218,50*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LBK3635
ab € 287,66*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LBK3636
ab € 263,85*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LBK3637
ab € 345,92*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LBK3631
ab € 110,58*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LBK3641
ab € 468,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.