Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Arbeitstisch CANTOLAB Standard mit Kautschukplatte, BxTxH = 2000 x 800 x 762-788 mm | LCK1113.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Arbeitstisch CANTOLAB Standard mit Kautschukplatte, BxTxH = 2000 x 800 x 762-788 mm | LCK1113.7035
ESD-Arbeitstisch CANTOLAB Standard mit Kautschukplatte, BxTxH = 2000 x 800 x 762-788 mm | LCK1113.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-LCK1113.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LCK1113.7035
EAN/GTIN:
     4045916621150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ESD Arbeitstisch
esd arbeitstisch krieg
esd arbeitstisch
esd arbeitstisch 2000x800x750mm
ESD-Arbeitstisch CANTOLAB Standard mit Kautschukplatte, BxTxH = 2000 x 800 x 762-788 mm | LCK1113.7035

Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik neigt zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, sodass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.

Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend hinzukommt, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.

Der ESD-Arbeitstisch CANTOLAB Standard in Lichtgrau RAL 7035 leitfähig, 2000 mm breit und 800 mm tief, unterstützt den Schutz vor Beschädigung Ihrer Bauteile vor elektrostatischer Entladung, inkl. Erdungsbox. Ideal für jeden Arbeitsplatz, an dem die Sauberkeit an erster Stelle steht. Durch die optisch ansprechenden und geschlossenen Rohrgestelle ist der CANTOLAB Arbeitstisch als Prüf- oder Laborarbeitsplatz bestens geeignet. Der Arbeitstisch CANTOLAB Standard verfügt über eine Höheneinstellung durch Verstellgleiter von 740-760 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedliche Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Die Tragkraft des CANTOLAB Arbeitstisches beträgt bei gleichmäßiger Lastverteilung 400 kg.

Das selbsttragende Gestell besteht aus 2 Quadratrohrrahmen 40x40x2 mm und 2 stabilen Rechteck-Zargen 50x30x2 mm, sowie höheneinstellbare Verstellgleiter. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035 leitfähig.

Die platingraue Kautschuk-Tischplatte 22 mm stark, 2000 mm breit und 800 mm tief, besteht aus homogener, elektrisch leitfähiger Kautschuk Basis-Belag auf E1 (Emissionsklasse
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Verstellgleiter
Plattenausführung:
Kautschuk platingrau 22 mm, leitfähig
Tischhöhe mm ohne Platte:
740-760
Leitfähig:
Leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
762-788
Serienname:
CANTOLAB Standard
Einsatzgebiet:
Prüfung+Labor/Montage+Fertigung
Tragkraft kg:
400
Tiefe mm:
800
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Breite mm:
2000
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz leitfähig,Tisch leitfähig,Tischsystem leitfähig,Werkbank leitfähig,Komplettsystem leitfähig,Leitfähiger Arbeitsplatz,Leitfähiger Tisch,Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,leitfähiger Laborarbeitstisch,leitfähiger Prüfarbeitstisch,leitfähiger Prüfarbeitsplatz,leitfähiger Laborarbeitsplatz,leitfähiger Systemarbeitsplatz,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,CANTOLAB Standard,CANTOLAB,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 924,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,14*
€ 1.228,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.029,30*
€ 1.224,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.000,25*
€ 1.190,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 971,73*
€ 1.156,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 924,94*
€ 1.100,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LCK8311.7035
ab € 418,17*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LCK8312.7035
ab € 424,61*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LCK8313.7035
ab € 447,06*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LCK8314.7035
ab € 457,66*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LCK8315.7035
ab € 472,71*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LCK8316.7035
ab € 484,86*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LCK8301
ab € 265,02*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LCK8302
ab € 264,95*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LCK8303
ab € 270,04*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LCK8304
ab € 271,33*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LCK8305
ab € 277,99*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LCK8306
ab € 283,28*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.9006
ab € 109,73*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.7016
ab € 109,65*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
LZK3590.5007
ab € 109,81*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.