Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 9620
>
weitere Artikel
>
Artikel
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1000 mm, Lichtgrau RAL 7035 | LMK1400.7035
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-LMK1400.7035
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
LMK1400.7035
EAN/GTIN:
4064577222100
Suchbegriffe:
Energiekanal,Energiekanäle,Energiez...
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1000 mm, Lichtgrau RAL 7035 | LMK1400.7035
Der Energie-Kanal ist für alle Arbeitstische geeignet. Er ist vorab
verdrahtet
und kann sofort nach Erhalt montiert werden. Mit dem Kanal sind
mal 2 Steckdosen direkt am Arbeitstisch
vorhanden. Die Arbeitsfläche ist aufgeräumt. Kabelgewirr und Stolperfallen durch externe Stromverbindungen werden gemindert.
Der
Energie-Versorgungs-Kanal
hat die
Breite
1000
mm,
mit einer
Höhe von 120 mm
und
Tiefe von 72 mm
. Für 1000 mm Tischbreite geeignet.
Für die
Zuleitung
zum Arbeitsplatz ist ein
5 Meter langes Kabel
integriert. Ein
Befestigungs-Set
zur Montage auf der Tischplatte wird im Paket mitgeliefert. Der Kanal kann mit dem Befestigungs-Material entweder am Tisch oder an Alu-Aufbausäulen befestigt werden.
Ihre Vorteile auf einen Blick
x2 Schuko-Steckdosen
Stromzufuhr direkt am Arbeitsplatz
Arbeitsfläche ist aufgeräumt
Keine Kabelgewirr, keine Stolperfallen
5 m Kabel-Zuleitung
Inkl. Befestigungs-Set
Der Kanal ist aus
Stahlblech
gefertigt und hochwertig in
Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Serienname:
MULTIPLAN ESD
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor/CAD
Anzahl Steckdosen:
2x2
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Energiekanal
Leitfähig:
Leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1000
Ausführung:
ohne Blende
... >
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Lager 9620
>
weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,98*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 599,31*
€ 713,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,37*
€ 706,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 572,61*
€ 681,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,17*
€ 657,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 504,98*
€ 600,93
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1000 mm, Lichtgrau RAL 7035 | LMK1405.7035
KRIEG Industriegeräte
LMK1405.7035
ab € 576,92*
Ähnlich
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1250 mm, Lichtgrau RAL 7035 | LMK1401.7035
KRIEG Industriegeräte
LMK1401.7035
ab € 576,29*
Ähnlich
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1250 mm, Lichtgrau RAL 7035 | LMK1406.7035
KRIEG Industriegeräte
LMK1406.7035
ab € 653,09*
Ähnlich
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1500 mm, Lichtgrau RAL 7035 | LMK1402.7035
KRIEG Industriegeräte
LMK1402.7035
ab € 697,69*
Ähnlich
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1500 mm, Lichtgrau RAL 7035 | LMK1407.7035
KRIEG Industriegeräte
LMK1407.7035
ab € 820,59*
Ähnlich
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1750 mm, Lichtgrau RAL 7035 | LMK1403.7035
KRIEG Industriegeräte
LMK1403.7035
ab € 728,02*
Ähnlich
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1750 mm, Lichtgrau RAL 7035 | LMK1408.7035
KRIEG Industriegeräte
LMK1408.7035
ab € 846,44*
Ähnlich
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 2000 mm, Lichtgrau RAL 7035 | LMK1404.7035
KRIEG Industriegeräte
LMK1404.7035
ab € 756,32*
Ähnlich
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 2000 mm, Lichtgrau RAL 7035 | LMK1409.7035
KRIEG Industriegeräte
LMK1409.7035
ab € 863,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen