Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1500 mm, Lichtgrau RAL 7035 | LMK1402.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1500 mm, Lichtgrau RAL 7035 | LMK1402.7035
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1500 mm, Lichtgrau RAL 7035 | LMK1402.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-LMK1402.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LMK1402.7035
EAN/GTIN:
     4064577222124
Suchbegriffe:
Energiekanal,Energiekanäle,Energiez...
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1500 mm, Lichtgrau RAL 7035 | LMK1402.7035

Der Energie-Kanal ist für alle Arbeitstische geeignet. Er ist vorab verdrahtet und kann sofort nach Erhalt montiert werden. Mit dem Kanal sind mal 2 Steckdosen direkt am Arbeitstisch vorhanden. Die Arbeitsfläche ist aufgeräumt. Kabelgewirr und Stolperfallen durch externe Stromverbindungen werden gemindert.

Der Energie-Versorgungs-Kanal hat die Breite 1500 mm, mit einer Höhe von 120 mm und Tiefe von 72 mm. Für 1500 mm Tischbreite geeignet.

Für die Zuleitung zum Arbeitsplatz ist ein 5 Meter langes Kabel integriert. Ein Befestigungs-Set zur Montage auf der Tischplatte wird im Paket mitgeliefert. Der Kanal kann mit dem Befestigungs-Material entweder am Tisch oder an Alu-Aufbausäulen befestigt werden.

Ihre Vorteile auf einen Blick
  • x2 Schuko-Steckdosen
  • Stromzufuhr direkt am Arbeitsplatz
  • Arbeitsfläche ist aufgeräumt
  • Keine Kabelgewirr, keine Stolperfallen
  • 5 m Kabel-Zuleitung
  • Inkl. Befestigungs-Set
Der Kanal ist aus Stahlblech gefertigt und hochwertig in Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.


Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Serienname:
MULTIPLAN ESD
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor/CAD
Anzahl Steckdosen:
3x2
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Energiekanal
Leitfähig:
Leitfähig
Breite mm:
1500
Ausführung:
ohne Blende
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 697,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 816,29*
€ 971,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 806,89*
€ 960,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 782,05*
€ 930,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 752,58*
€ 895,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 697,69*
€ 830,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1400.7035
ab € 504,98*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1405.7035
ab € 576,92*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1401.7035
ab € 576,29*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1406.7035
ab € 653,09*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1407.7035
ab € 820,59*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1403.7035
ab € 728,02*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1408.7035
ab € 846,44*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1404.7035
ab € 756,32*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1409.7035
ab € 863,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.