Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalter für eine saubere Kabelführung entlang der Aufbausäule, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | LMK1610.9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelhalter für eine saubere Kabelführung entlang der Aufbausäule, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | LMK1610.9006
Kabelhalter für eine saubere Kabelführung entlang der Aufbausäule, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | LMK1610.9006
Artikel-Nr.:
     C9620-LMK1610.9006
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LMK1610.9006
EAN/GTIN:
     4064577425853
Suchbegriffe:
Aufbausäulen
Aufbausäulen Systemarbeitsplatz
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelhalter für eine saubere Kabelführung entlang der Aufbausäule, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | LMK1610.9006

Der hochwertig pulverbeschichtete Kabelhalter in Alusilber ähnlich RAL 9006 aus Stahl sorgt für einen aufgeräumten und sicheren Arbeitsplatz! Der Kabelhalter lässt sich per werkzeugloser Steckmontage sehr schnell und einfach an das Stahl-Aufbauportal anbringen.

Wir empfehlen einen Einsatz von mehreren Kabelhaltern um eine maximale saubere Kabelführung zu erzielen.

Durch eine saubere Kabelführung entlang der Aufbausäule wird die Gefahr einer Beschädigung von Kabeln, Werkzeugen und Werkstücken - wie etwa durch ein verheddern der Komponenten - vermieden. Ihr Arbeitsplatz wird somit viel aufgeräumter aussehen!
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Kabelhalter
Höhe mm:
114
Breite mm:
450
Tiefe mm:
33
Befestigung an:
Stahl-Aufbauportal
Verwendung an:
MULTIPLAN ESD
Material:
Stahlblech
Einsatzbereich:
Betrieb/Werkstatt
Serienname:
MULTIPLAN ESD
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Leitfähig:
Leitfähig
Farbe:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Weitere Suchbegriffe: Kabelbriden, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, adb kabelhalter, kabel organizer, kabelmanagement kabelhalter, Kabelhalter,Kabelführung,Kabelkanal,Informationsbereitstellung,Hobelbank,Systemarbeitsplatz,Leichte Werkbank,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Tisch,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,C-Profil,Stahlprofilrahmen,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1610.7016
ab € 17,61*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1610.5007
ab € 17,63*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1610.5012
ab € 17,61*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1610.7035
ab € 17,62*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1610.6011
ab € 17,60*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1610.2001
ab € 17,63*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1610.3003
ab € 17,64*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LMK1610.5021
ab € 17,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.