Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftreiniger HEPASAFE® in Lichtgrau RAL 7035 | LRK4000.7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Luftreiniger HEPASAFE® in Lichtgrau RAL 7035 | LRK4000.7035
Luftreiniger HEPASAFE® in Lichtgrau RAL 7035 | LRK4000.7035
Artikel-Nr.:
     C9620-LRK4000.7035
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LRK4000.7035
EAN/GTIN:
     4064577278985
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger
Luftreiniger HEPASAFE® in Lichtgrau RAL 7035 | LRK4000.7035

Gesunde Luft lohnt sich – Für eine virenfreie und saubere Raumluft

Mobile Raumluftreiniger können nachweislich Krankheitserreger und gesundheitsschädliche Partikel aus der Raumluft entfernen. Einfach aber sehr wirksam sorgen Luftreinigungsgeräte somit für eine saubere Atemluft, schützen unsere Gesundheit und steigern unser Wohlbefinden in geschlossenen Räumen.

Im Kampf gegen die Pandemie ist die Kombination aus Frischluft in Form von Stoßlüften und dem Einsatz von Raumluftreinigern die einzige Möglichkeit, das Infektionsrisiko in geschlossenen Räumen sicher zu reduzieren. Der Einsatz von Hochleistungsfiltern, die eine hohe Filtereffizienz und eine lange Lebensdauer aufweisen ist essentiell. Sie sollten weder zu laut sein noch unangenehme Zugluft-Effekte verursachen, da ansonsten das Gerät gerne ausgeschaltet oder auf einer zu geringen Leistungsstufe betrieben wird. Der Luftreiniger HEPASAFE® von KRIEG bietet eine optimale Luftzirkulation, verhindert störende Zugluft-Effekte und ist dazu auch noch einer der leisesten Luftreiniger seiner Klasse. Laut Martin Nudischer, Strömungsexperte und Maschinenbauingenieur, ist er daher hervorragend für den Einsatz in Büros, Schulen, Prüfungsräumen oder Kitas geeignet.

Der professionelle Luftreiniger HEPASAFE®, den wir gemeinsam mit Experten der Filtrationstechnik und Strömungsphysik entwickelt haben, erfüllt alle wissenschaftlichen Anforderungen für die Filterung von Sars-Covid19 Viren.

  • Mindestens H14 Filterklasse nach DIN EN 1822 für eine Filtereffizienz > 99,995 %
  • Mindestens einen 6-fachen Raumluftwechsel pro Stunde
  • Eine geringe Geräuschemission damit das Gerät nicht ausgeschaltet oder auf einer zu niedrigen Leistungsstufe betrieben wird

In der finalen Entwicklungs- und Prototypenphase wurden wir von der Stadt "Weil der Stadt" unterstützt. Die Geräte wurden im Schulbetrieb getestet. Sowohl im normalen Unterricht, sowie in Prüfungsstunden wurden die Raumluftreiniger als nicht störend und sehr gut bewertet.


Die wichtigsten Informationen für Sie im Überblick:

2 Filterstufen sorgen für eine virenfreie und saubere Raumluft
Der KRIEG HEPASAFE® Raumluftreiniger mit leistungsfähigem und qualitativ hochwertigem Ventilator filtert zuverlässig über zwei Stufen Schadstoffe, Pollen, Staub, sowie Bioaerosole (Viren und Bakterien) aus der Raumluft. Das Filtersystem besteht aus einem F7 Vorfilter sowie einem HEPA H14 Hauptfilter. Die Filter sind langlebig und Ersatzfilter sind standardmäßig zu erwerben. Auch der Filterwechsel und die Entsorgung sind durch Laien problemlos durchführbar und damit kostengünstig. Die Filter können nach der Entnahme einfach im Hausmüll entsorgt werden.

Filtereffizienz und Raumvolumen
Stellen Sie den gewünschten Luftvolumenstrom ganz einfach über das Display mit dem stufenlosen Leistungsregler ein. Um eine effektive Reinigung der Luft zu gewährleisten und die geforderten Kriterien aus den wissenschaftlichen Studien zu erfüllen, empfehlen wir den KRIEG Luftreiniger HEPASAFE® bei einem Nennvolumenstrom von 600 m3 / Stunde in Betrieb zu nehmen. Diese Filterstufe filtert die Raumluft bis zu 6-mal in der Stunde bei einem Raumvolumen von 100 m3. Dies entspricht einer Raumgröße von 33 m2 bei 3 m Deckenhöhe. Bei Raumgrößen ab 33 m2 empfehlen wir, die Anzahl der Luftreiniger linear anzupassen.

Boost-Funktion
Außerdem verfügt der HEPASAFE® Raumluftreiniger über eine Boost-Funktion. Durch den Boost-Modus wird die Luftzirkulation im Raum erhöht und das Gerät läuft auf der maximalen Leistung. Die Boost Einstellung ist perfekt für Pausen, Personenwechsel oder in Kombination mit Stoßlüften geeignet.


Geräuschpegel dB(A)
Der HEPASAFE® Raumluftreiniger gewährleistet bei einem Volumenstrom von 600 m³/h einen flüsterleisen Dauerbetrieb und ist damit perfekt für Büros, Schulen, Prüfungsräume oder Kitas geeignet. Die Schalldruckpegel in einem Meter Abstand beträgt 47dB(A) +- 3dB(A). Der Geräuschpegel in einem Klassenzimmer kommt auf circa 60 – 80 dB. Im Büroräumen herrschen im Schnitt 65 dB. Normale Unterhaltungen sind bei etwa 60 dB einzugliedern.

Raum-Luft-Zirkulation
Die schräg ausgerichtete Öffnung des Ausblaskanals ermöglicht eine perfekte Rotation der Luftströmung im Raum (Luftwalze). Dadurch wird eine Raumluftzirkulation erzeugt, die begünstigt, dass die gesamte Luft im Raum besser verteilt und eingezogen werden kann. Die saubere Luft wird ohne störende Zugluft-Effekte in Richtung der Raumdecke verteilt.

Raumkonzept
Die HEPASAFE® Luftreiniger sind modular für jede Raumgröße kombinierbar. Dank Rollen ist der Luftreiniger, mit seinem Gewicht von 80 kg, mobil und fahrbar. Ein schneller Standortwechsel ist kein Problem. Die Stopp-Funktion an zwei Rollen fixiert das Gerät und bietet einen sicheren Stand. Der HEPASAFE® kann dank seiner Konstruktion direkt an der Wand positioniert werden.

Geringere Betriebskosten als bei Wettbewerbsgeräten
Aufgrund der Langlebigkeit der Filter kommt es zu geringen laufenden Kosten. Außerdem hat der Raumluftreiniger einen niedrigen Stromverbrauch. Bei einem Nennvolumenstrom von 600m3/h fällt nur eine geringe Leistungsaufnahme von 110-210 W an.

Vorteile des KRIEG Raumluftreinigers HEPASAFE® im Überblick

  • Sicheres und bewährtes 2-Stufen-Filtersystem
  • Ausreichende Luftwechselrate
  • Boost-Funktion für eine erhöhte Luftzirkulation
  • Schräger Luftauslass verhindert unangenehmen Zug
  • Geräuscharmer Betrieb
  • Mobilität und sichere Konstruktion
  • Sofort betriebsbereit: Stecker rein – Schalter an
  • In vielen Farben und Farbkombinationen erhältlich
  • Aufstellbar an der Wand
  • Made in Germany


JETZT NOCH MEHR ERFAHREN       ZUM BERATUNGSFORMULAR
Weitere Informationen:
Breite mm:
700
Einsatzbereich:
Innenräume in Schulen, Kitas, Betrieben, Arztpraxen, Physiotherapeuten, Fitnessstudios, Gastronomie und öffentliche Verwaltung, Schulungsräume, Büroräume, Kantinen
Fahrbar:
fahrbar
Material:
Stahlblech
Produkttyp:
Luftfilter
Serienname:
HEPASAFE
Kabellänge m:
2.5
Gewicht kg:
80
Tiefe mm:
560
Höhe mm:
1440
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, luftreiniger, Luftreiniger, Luftfilter, Hygiene, Saubere Luft, Luftfilterung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 813,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 966,79*
€ 1.150,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,85*
€ 1.135,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 900,26*
€ 1.071,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,33*
€ 1.027,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,76*
€ 968,37
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LRK4000.9006
ab € 813,72*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LRK4000.MIX2
ab € 811,52*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LRK4000.7016
ab € 810,14*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LRK4000.MIX1
ab € 808,92*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LRK4000.5007
ab € 807,23*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LRK4000.0001
ab € 807,58*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LRK4000.5012
ab € 813,65*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LRK4000.6011
ab € 807,66*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LRK4000.2001
ab € 809,32*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LRK4000.3003
ab € 809,88*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LRK4000.5021
ab € 813,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.