Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Monitorträger für Alu-Aufbauportale mit 500 mm Doppelgelenk, VESA-Adapter 75 mm, in Rotorange RAL 2001 leitfähig | LZK8206.2001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Monitorträger für Alu-Aufbauportale mit 500 mm Doppelgelenk, VESA-Adapter 75 mm, in Rotorange RAL 2001 leitfähig | LZK8206.2001
ESD-Monitorträger für Alu-Aufbauportale mit 500 mm Doppelgelenk, VESA-Adapter 75 mm, in Rotorange RAL 2001 leitfähig | LZK8206.2001
Artikel-Nr.:
     C9620-LZK8206.2001
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LZK8206.2001
EAN/GTIN:
     4045916658507
Suchbegriffe:
Bildschirm-Schwenkarm
Bildschirmschwenkarm
Flachbildschirm Schwenkarm
Monitor-Arm
ESD-Monitorträger für Alu-Aufbauportale mit 500 mm Doppelgelenk, VESA-Adapter 75 mm, in Rotorange RAL 2001 leitfähig | LZK8206.2001

Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.

Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend kommt hinzu, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.

Verlieren Sie keine Zeit mit der Suche nach Informationen! Durch den ESD-Monitorträger sind Ihre Dokumente direkt am Arbeitsplatz sichtbar. Die eigentliche Arbeitsfläche bleibt frei.

Der klassische ESD-Monitorträger mit einem VESA Anschlussadapter von 75 mm dient zur Befestigung von Flachbildschirmen direkt am Arbeitsplatz. Die Gelenkarme verfügen über eine Länge von 500 mm. Der Monitorträger mit einer Ausladung von 500 mm verfügt über einen integrierten Kabelführungskanal, sorgt somit für einen sauberen und aufgeräumten Arbeitsplatz.

Die Tragkraft des ESD-Monitorträgers beträgt max. 20 kg.

Der ESD-Monitorträger hat eine Tiefe von 610 mm, eine Breite von 75 mm und eine Höhe von 75 mm. Er ist aus Stahl gefertigt und in Rotorange RAL 2001 leitfähig hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Monitorträger
Befestigung an:
Alu-Aufbauportal
Ausführung:
Doppelgelenk
Ausladung mm:
500
Leitfähig:
Leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Höhe mm:
75
Breite mm:
75
Serienname:
UNIVERSAL/CANTOLAB
Tragkraft kg:
20
Tiefe mm:
610
Farbe:
Rotorange RAL 2001
Ausführung Monitoranschluss mm:
75
Weitere Suchbegriffe: Monitor-Schwenkarm, Monitorarm, Monitorschwenkarm, Schwenkarm Monitor, TFT-Schwenkarm, Bildschirmständer, Bildschirmträger, Monitor Riser, Monitor-Plattform, Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirm schwenkarm, leitfähiger Monitorträger,leitfähiger Bildschirmträger,leitfähiger Bildschirmhalter,leitfähiger Monitorhalter,leitfähiger Bildschirm-Halter,leitfähiger Monitor-Halter,Monitorträger,Bildschirmträger,Bildschirmhalter,Monitorhalter,Bildschirm-Halter,Monitor-Halter,Informationsbereitstellung,Energiekanal,Energiekanäle,Energiezufuhr,Elektronik,Elektrifizieren,Elektrifzierung,Energiebereitstellung,Aufbauten leitfähig,leitfähiger Aufbau,leitfähige Aufbauportale,leitfähiges Aufbauportal,leitfähige Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente leitfähig,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Arbeitsplatz leitfähig,Tisch leitfähig,Tischsystem leitfähig,Werkbank leitfähig,Komplettsystem leitfähig,Leitfähiger Arbeitsplatz,Leitfähiger Tisch,Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,leitfähiger Laborarbeitstisch,leitfähiger Prüfarbeitstisch,leitfähiger Prüfarbeitsplatz,leitfähiger Laborarbeitsplatz,leitfähiger Systemarbeitsplatz,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,89*
€ 306,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,27*
€ 302,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,55*
€ 282,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,65*
€ 274,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,61*
€ 253,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8207.9006
ab € 227,22*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8207.7016
ab € 227,18*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8207.5007
ab € 226,28*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8207.5012
ab € 226,18*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8207.7035
ab € 226,12*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8207.6011
ab € 226,86*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8207.2001
ab € 225,71*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8207.3003
ab € 227,10*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8207.5021
ab € 226,17*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8206.9006
ab € 213,01*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8206.7016
ab € 214,29*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8206.5007
ab € 213,13*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8206.5012
ab € 214,13*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8206.7035
ab € 214,02*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8206.6011
ab € 213,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.