Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Eurokasten-Halterelement mit Doppelgelenk, BxTxH = 405 x 305 x 35 mm | LZK8289.7016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Eurokasten-Halterelement mit Doppelgelenk, BxTxH = 405 x 305 x 35 mm | LZK8289.7016
ESD-Eurokasten-Halterelement mit Doppelgelenk, BxTxH = 405 x 305 x 35 mm | LZK8289.7016
Artikel-Nr.:
     C9620-LZK8289.7016
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     LZK8289.7016
EAN/GTIN:
     4045916659849
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
ESD-Eurokasten-Halterelement mit Doppelgelenk, BxTxH = 405 x 305 x 35 mm | LZK8289.7016

Die fortschreitende Entwicklung in der Elektronik tendiert zu immer kleineren Komponenten. Mit der ständig verkleinerten Größe diverser Bauteile werden auch die mikroskopisch kleinen Abstände zwischen den Isolatoren und Schaltungen innerhalb der Bauteile immer geringer, so dass geeignete Statikschutzmaßnahmen erforderlich werden.

Winzige statische Entladungen sind für den einzelnen Menschen nicht spürbar, aber dennoch schädlich für elektronische Bauelemente und Komponenten. Erschwerend kommt hinzu, dass der entstandene Schaden, der durch die elektrostatische Ladung entsteht, mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist. Elektrostatisch geschützte Bereiche und ESD-Einzelarbeitsplätze sind fast in der gesamten Elektronik- und Halbleiterfertigung erforderlich. Mit unseren ESD-Arbeitsplatzsystemen helfen wir Ihnen die elektrostatische Entladung zu vermeiden und Ihre Bauteile zu schützen.

Ein wildes Durcheinander und mangelnde Übersicht führen oft zu unnötigen Zeitverlusten. Dies passiert oft bei Kleinteilen, die ungeordnet auf den Arbeitsflächen gelagert werden. Das ESD-Eurokasten-Halterelement ist für Eurokasten mit 405 mm Breite und 200 mm Tiefe oder aber auch als Ablage für Kleinteile bestens geeignet. Sie wird an Alu-Aufbauportalen befestigt und schafft eine freie Arbeitsfläche, die somit für die eigentliche Tätigkeit zur Verfügung steht. Das Element verfügt außerdem über eine neig- und schwenkbare Platte mit einer 3-seitigen Aufkantung. Durch den Doppelgelenk-Schwenkarm kann das Element benutzerfreundlich und optimal positioniert werden. Die Reichweite beträgt 700 mm.

Die Tragkraft des ESD-Eurokasten-Halterelements beträgt 15 kg.

Das ESD-Eurokasten-Halterelement hat eine Breite von 405 mm, eine Tiefe von 305 mm und eine Höhe von 35 mm. Sie ist aus Stahl gefertigt und in Anthrazit RAL 7016 leitfähig hochwertig pulverbeschichtet.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Eurokasten-Halterelement
Breite mm:
405
Befestigung an:
Alu-Aufbauportal
Tragkraft kg:
15
Ausladung mm:
700
Verwendung an:
UNIVERSAL/CANTOLAB
Tiefe/Nutztiefe mm:
300
Leitfähig:
Leitfähig
Verkaufseinheit:
VE
Farbe:
Anthrazit RAL 7016
Ausführung:
Doppelgelenk, für Eurokästen 400 x 200 mm
Weitere Suchbegriffe: Eurokiste, Euronormbox, Eurostapelbehälter, KLT-Behälter, Kleinladungsträger, Kleinlastträger, Kunststoffkiste, euro normbehälter, Sichtboxenhalter leitfähig,leitfähige Sichtboxen,leitfähige Lagersichtboxen,Lagersichtboxenhalter leitfähig,Sichtboxenhalter,Sichtboxen,Lagersichtboxen,Lagersichtboxenhalter,Lagersichtboxbereitstellung,Sichtboxenbereitstellung,Boxenbereitstellung,Materialbereitstellung,Aufbauten leitfähig,leitfähiger Aufbau,leitfähige Aufbauportale,leitfähiges Aufbauportal,leitfähige Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente leitfähig,Aufbauten,Aufbau,Aufbauportale,Aufbauportal,Aufbaukomponenten,Aufbaukomponente,Erweiterung,Arbeitsplatz Erweiterung,Arbeitsplatz leitfähig,Tisch leitfähig,Tischsystem leitfähig,Werkbank leitfähig,Komplettsystem leitfähig,Leitfähiger Arbeitsplatz,Leitfähiger Tisch,Leitfähiges Tischsystem,Leitfähige Werkbank,Leifähiges Komplettsystem,Hobeltisch leitfähig,leitfähiger Laborarbeitstisch,leitfähiger Prüfarbeitstisch,leitfähiger Prüfarbeitsplatz,leitfähiger Laborarbeitsplatz,leitfähiger Systemarbeitsplatz,Laborarbeitstisch,Prüfarbeitstisch,Prüfarbeitsplatz,Laborarbeitsplatz,Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Vierkantrohr,Prüftisch,Prüftische,Arbeitstisch Industrie,Industrie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 203,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,39*
€ 292,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,97*
€ 290,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,85*
€ 280,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,86*
€ 278,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,24*
€ 241,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8289.2001
ab € 202,19*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8289.3003
ab € 201,47*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8289.5007
ab € 202,36*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8289.5012
ab € 201,83*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8289.5021
ab € 202,54*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8289.6011
ab € 202,56*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8289.7035
ab € 201,52*
Ähnlich
KRIEG Industriegeräte
LZK8289.9006
ab € 202,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.