Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grundarbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat mit Kunststoffplatte, BxTxH = 3000 x 1000 x 720-1127 mm, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | MPK3252.9006


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grundarbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat mit Kunststoffplatte, BxTxH = 3000 x 1000 x 720-1127 mm, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | MPK3252.9006
Grundarbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat mit Kunststoffplatte, BxTxH = 3000 x 1000 x 720-1127 mm, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | MPK3252.9006
Grundarbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat mit Kunststoffplatte, BxTxH = 3000 x 1000 x 720-1127 mm, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | MPK3252.9006
Grundarbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat mit Kunststoffplatte, BxTxH = 3000 x 1000 x 720-1127 mm, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | MPK3252.9006
Artikel-Nr.:
     C9620-MPK3252.9006
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     MPK3252.9006
EAN/GTIN:
     4045916700695
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch höhenverstellbar tiefe...
arbeitstisch höhenverstellbar
Grundarbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat mit Kunststoffplatte, BxTxH = 3000 x 1000 x 720-1127 mm, in Alusilber ähnlich RAL 9006 | MPK3252.9006

Der Arbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat in Alusilber ähnlich RAL 9006, 3000 mm breit und 1000 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das selbsttragende Stahlrahmengestell. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz.

Das besondere: Durch das Aufbau-Stecksystem können alle Aufbaukomponenten werkzeuglos schnell und einfach befestigt werden.

Der Arbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat verfügt über eine sehr hohe Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung von 698-1105 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedlichste Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 400 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch auch für hohe dynamischer Belastung - wie etwa das Absetzen von Werkstücken - in Produktion oder Montage bestens geeignet.

Die Punktlast ist abhängig von der Tischbreite.
  • Tischbreite bis 1000 mm = 900 kg
  • Tischbreite 1250 mm = 800 kg
  • Tischbreite ab 1500 = 500 kg
Das äußerst stabile selbsttragende Gestell besteht aus 2 Stahlprofilrahmen 66 x 63 mm und 2 stabilen, 70 mm hohen Zargen sowie Kunststoff-Tellerfüße zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Alusilber ähnlich RAL 9006.

Der Grundarbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat kann jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden.

Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte 22 mm stark, 3000 mm breit und 1000 mm tief, besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emmissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Weiterhin ist die Kunststoff-Tischplatte mit hellgrauem, stossfestem Kunststoff-Umleimer umrandet. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen. Sie ist weiterhin abrieb- und kratzfest und strapazierfähig sowie blendfrei. Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Als Zubehör
Höhe mm:
720-1127
Tischausführung:
Grundtisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Kunststoff lichtgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
698-1105
Serienname:
MULTIPLAN Spezial Großformat
Tragkraft kg:
400
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Farbe:
Alusilber ähnlich RAL 9006
Breite mm:
3000
Tiefe mm:
1000
Weitere Suchbegriffe: arbeitstisch, Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN Spezial,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 730,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,31*
€ 999,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 831,07*
€ 988,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 804,42*
€ 957,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 777,05*
€ 924,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,32*
€ 869,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK4202.9006
ab € 516,75*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK4202.7016
ab € 513,64*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK4202.5007
ab € 513,84*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK4202.0001
ab € 515,28*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK4202.5012
ab € 514,31*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK4202.7035
ab € 514,04*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK4202.6011
ab € 516,12*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK4202.2001
ab € 513,78*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK4202.3003
ab € 516,83*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK4202.5021
ab € 515,74*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK4222.9006
ab € 518,01*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK4222.7016
ab € 519,74*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK4222.5007
ab € 517,41*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK4222.0001
ab € 516,54*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
MPK4222.5012
ab € 519,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.