Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Arbeitstisch
>
Artikel
Anbauarbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat mit Kunststoffplatte, BxTxH = 2500 x 1000 x 720-1127 mm, in Brillantblau RAL 5007 | MPK4222.5007
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-MPK4222.5007
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
MPK4222.5007
EAN/GTIN:
4045916722550
Suchbegriffe:
Arbeitstisch
Arbeitstische
arbeitstisch höhenverstellbar tiefe...
arbeitstisch höhenverstellbar
Anbauarbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat mit Kunststoffplatte, BxTxH = 2500 x 1000 x 720-1127 mm, in Brillantblau RAL 5007 | MPK4222.5007
Der Arbeitstisch
MULTIPLAN Spezial Großformat
in Brillantblau RAL 5007, 2500 mm breit und 1000 mm tief ist äußerst stabil und langlebig durch das
selbsttragende Stahlrahmengestell
. Ideal für jeden Einsatzzweck, egal ob als Einzel- oder Reihenarbeitstisch, oder aufgrund des vielfältigen Zubehörs als komplett ausgestatteter Montage- oder Prüfarbeitsplatz.
Das besondere: Durch das
Aufbau-Stecksystem
können alle Aufbaukomponenten
werkzeuglos
schnell und einfach befestigt werden.
Der Arbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat verfügt über eine sehr hohe Teleskop-Klemmschrauben-Höhenverstellung von 698-1105 mm plus Tischplattenstärke für unterschiedlichste Arbeitshöhen bei sitzenden und stehenden Tätigkeiten. Durch die sehr hohe Tragkraft von 500 kg (bei gleichmäßiger Lastverteilung) ist der Tisch auch für hohe dynamischer Belastung - wie etwa das Absetzen von Werkstücken - in Produktion oder Montage bestens geeignet.
Die Punktlast ist abhängig von der Tischbreite.
Tischbreite bis 1000 mm = 900 kg
Tischbreite 1250 mm = 800 kg
Tischbreite ab 1500 = 500 kg
Das äußerst stabile
selbsttragende Gestell
besteht aus 1 Stahlprofilrahmen 66 x 63 mm und 1 stabile, 70 mm hohe Zarge sowie Kunststoff-Tellerfüße zur Schonung des Bodenbelags. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Brillantblau RAL 5007.
Der Anbauarbeitstisch MULTIPLAN Spezial Großformat dient dem Anbau an Grundarbeitstischen und kann selbst jederzeit und unbegrenzt mit weiteren Anbautischen zu einem Reihenarbeitsplatz erweitert werden.
Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte 22 mm stark, 2500 mm breit und 1000 mm tief, besteht aus pflegeleichten Melamin-Laminaten auf einer E1 (Emmissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Weiterhin ist die Kunststoff-Tischplatte mit hellgrauem, stossfestem Kunststoff-Umleimer umrandet. Die Oberfläche ist leicht zu reinigen. Sie ist weiterhin abrieb- und kratzfest und strapazierfähig sowie blendfrei. Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage-, Versand- und Laborarbeiten und für Arbeiten ohne höhere Anforderungen an chemischer Beständigkeit.
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Fahrbar:
Als Zubehör
Höhe mm:
720-1127
Tischausführung:
Anbautisch
Reihentisch möglich:
Reihentische möglich
Art der Höhenverstellung:
Klemmschrauben
Plattenausführung:
Kunststoff lichtgrau 22 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
698-1105
Serienname:
MULTIPLAN Spezial Großformat
Tragkraft kg:
500
Einsatzgebiet:
Montage+Fertigung/Werkstatt/Prüfung+Labor
Farbe:
Brillantblau RAL 5007
Breite mm:
2500
Tiefe mm:
1000
... >
Arbeitstischsystem MULTIPLAN
>
STEP 1 Tischelemente
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
arbeitstisch
,
Systemarbeitsplatz,Werkbank,Arbeitstischsystem,Arbeitsplatzsystem,Arbeitsplatz,Arbeitstisch,Werktische,Montagetische,Systemwerkbank,Werkbankkombinationen,MULTIPLAN Spezial,MUTLIPLAN,Tisch,Werkstatttische,Werkstatttisch,Werkstatt Tisch,Arbeitstisch höhenverstellbar,Arbeitstisch Industrie,Industrie,Stahlrahmen,Stahlprofil,U-Profil,Stahlprofilrahmen,Reihentisch,sitzende,stehende,Klemmschrauben,Klemmschrauben-Höhenverstellung,Klemmschrauben-Höheneinstellung,Höhenverstellung,Höheneinstellung,Klemmhöhenverstellung,Klemmhöheneinstellung,stabil,langlebig
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 517,91*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 609,82*
€ 725,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,10*
€ 716,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 580,50*
€ 690,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 561,62*
€ 668,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 517,91*
€ 616,31
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1000 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0045.7035
KRIEG Industriegeräte
ELK0045.7035
ab € 275,88*
Zubehör
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1000 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0050.7035
KRIEG Industriegeräte
ELK0050.7035
ab € 248,42*
Zubehör
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1200 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0046.7035
KRIEG Industriegeräte
ELK0046.7035
ab € 312,39*
Zubehör
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1200 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0051.7035
KRIEG Industriegeräte
ELK0051.7035
ab € 269,34*
Zubehör
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1250 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0047.7035
KRIEG Industriegeräte
ELK0047.7035
ab € 315,75*
Zubehör
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1250 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0052.7035
KRIEG Industriegeräte
ELK0052.7035
ab € 262,66*
Zubehör
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1500 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0033.7035
KRIEG Industriegeräte
ELK0033.7035
ab € 378,83*
Zubehör
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1500 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0043.7035
KRIEG Industriegeräte
ELK0043.7035
ab € 314,04*
Zubehör
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1600 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0048.7035
KRIEG Industriegeräte
ELK0048.7035
ab € 382,63*
Zubehör
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1600 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0054.7035
KRIEG Industriegeräte
ELK0054.7035
ab € 317,83*
Zubehör
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1750 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0049.7035
KRIEG Industriegeräte
ELK0049.7035
ab € 380,57*
Zubehör
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 1750 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0055.7035
KRIEG Industriegeräte
ELK0055.7035
ab € 337,27*
Zubehör
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 2000 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0034.7035
KRIEG Industriegeräte
ELK0034.7035
ab € 413,36*
Zubehör
Energie-Versorgungs-Kanal, Breite 2000 mm, Lichtgrau RAL 7035 | ELK0044.7035
KRIEG Industriegeräte
ELK0044.7035
ab € 330,24*
Zubehör
Gehäuse-Unterbau , Nutzhöhe mm mit Schubfächer. Für Tischtiefe mm, in | AZK1020.5021
KRIEG Industriegeräte
AZK1020.5021
ab € 390,01*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen