Breite mm: 2000, Farbe Front: Resedagrün RAL 6011 | MPK5045.6011Exklusiv nur bei KRIEG! Der mobile Arbeitstisch
MULTIPLAN findet seinen Einsatzzweck an ständig wechselnden Arbeitsstandorten innerhalb eines Unternehmens. Durch das Verschieben des Arbeitstisches dank der 2 Lenkrollen mit Feststeller sowie 2 Bockrollen ist der Arbeitsplatz schnell umpositioniert. Profitieren Sie weiterhin auch von der Flexibilität des innovativen Aufbaustecksystems.
Mobiler Arbeitstisch für den schnellen Wechsel des Einsatzortes ohne Grundhöhenveränderung!Mobilität bei den Arbeitstischen gibt Ihnen mehr Freiraum bei einer Anpassung an sich veränderten Rahmenbedingungen. Unser mobiler Arbeitstisch MULTIPLAN geht aber noch einen Schritt weiter. Profitieren Sie von folgenden Vorteilen:
- Einfacher Wechsel des Arbeitsstandortes - kein Ab und Aufbau der Arbeitstische notwendig
- Keine unverwünschte Veränderung der Grundhöhe - Starthöhe bleibt bei 698 mm auch bei Einsatz von Rollen
- Mobiler Arbeitstisch mit einer hohen Tragkraft von 500 kg
- Tischmaße B x T: 1500 x 800 mm und 2000 x 1000 mm
Innovatives Aufbaustecksystem!Dank des innovativem Aufbau-Stecksystem werden alle Aufbauportalkomponenten werkzeuglos schnell und einfach montiert. Dies spart Zeit und Geld und hilft auch bei der individuellen Komponentenausrichtung für unterschiedliche Mitarbeiter wie etwa im Schichtbetrieb. Somit ist eine gesundheitsschonende Körperhaltung während des Arbeitsprozesses gewährleistet. Im Falle einer Umrüstung des Arbeitsplatzes ist eine Umpositionierung der Komponenten schnell durchgeführt.
Der Arbeitstisch wird in vielen Einsatzbereichen eingesetzt:
WerkstattMontageFertigungVersandPrüfungStabiler, ergonomischer und höheneinstellbarer Arbeitstisch:Die hervorragende Stabilität verdankt der
mobile MULTIPLAN Grundarbeitstisch seiner selbsttragendem C-Profil-Gestellkonstruktion mit 2 Stahlrahmen im C-Profil 66x63 mm und 70 mm hohen Zargen. Dies gewährleistet auch eine hohe Stabilität bei dynamischer Krafteinwirkung - beispielsweise ein Absetzen von Werkstücken auf die Arbeitsfläche. Über eine hohe Teleskop-Klemmschrauben-Höheneinstellung von 698-963 mm plus Tischplattenstärke kann die Arbeitshöhe stufenlos angepasst werden. So wird auch bei Mitarbeitern- oder Aufgabenwechsel ein optimaler und ergonomischer Arbeitsplatz gewährleistet.
Rollenausstattung nach Wahl!
Der Arbeitstisch MULTIPLAN zeichnet sich durch eine Tragkraft von 500 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung aus.
Tischplattenausführung:Die lichtgraue Kunststoff-Tischplatte 22 mm stark, besteht aus pflegeleichten Melamin Laminaten auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit Gegenzug pressverleimt. Die Kunststoff-Tischplatte ist abrieb-, stoß- und kratzfest sowie blendfrei und strapazierfähig. Die Tischplatte ist geeignet für leichte Montage- und Laborarbeiten ohne höhrere chemische und mechanische Anforderungen.
Sie erhalten den Arbeitstisch
MULTIPLAN darüber hinaus noch mit zwei Aufbausäulen in Lichtgrau RAL 7035 (Nutzhöhe 720 mm), einer neigbaren Ablagekonsole mit einer Tragkraft von 60 kg (Nutztiefe 345 mm) in 10 Farben preisgleich zur Auswahl und einer Werkzeuglochplatte im 38 mm Raster mit einer Tragkraft von 60 kg (Nutzhöhe 342 mm) in 10 Farben preisgleich zur Auswahl sowie einem Gehäuse-Unterbau (B x T x H 500 x 580 x 360 mm) mit einer Tragkraft von 2000 kg inkl. 3 Schubfächer mit Blendenhöhen 50 mm, 100 mm und 150 mm in 10 Farben preisgleich zur Auwahl.