Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rechtecktisch uniDesk Basics mit Melaminplatte, Gestell Lichtgrau RAL 7035, BxTxH = 1200 x 800 x 720 mm | OMK2181


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rechtecktisch uniDesk Basics mit Melaminplatte, Gestell Lichtgrau RAL 7035, BxTxH = 1200 x 800 x 720 mm | OMK2181
Rechtecktisch uniDesk Basics mit Melaminplatte, Gestell Lichtgrau RAL 7035, BxTxH = 1200 x 800 x 720 mm | OMK2181
Artikel-Nr.:
     C9620-OMK2181
Hersteller:
     KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
     OMK2181
EAN/GTIN:
     4064577225286
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
rechtecktisch vierkantrohr
rechtecktisch
Rechtecktisch uniDesk Basics mit Melaminplatte, Gestell Lichtgrau RAL 7035, BxTxH = 1200 x 800 x 720 mm | OMK2181

Mitarbeitergerechte Sozialräume zeichnen sich durch eine entspannte Atmosphäre und den Wohlfühleffekt bei Ihren Mitarbeitern aus. Damit dies besonders kostengünstig geschehen kann, empfehlen wir das praxisbewährte Tischprogramm uniDesk Basics.

Der uniDesk Rechtecktisch mit Melaminplatte, 1200 mm breit und 800 mm tief ist mit einem geschlossenen Vierkant-Stahlrohr-Rahmengestell ausgestattet. Das Gestell lässt sich leicht reinigen. Dadurch ist er hervorragend für den Einsatz in Kantine, Besprechungs- und Aufenthaltsräumen geeignet.

Die Tragkraft des uniDesk beträgt bei gleichmäßiger Lastverteilung 150 kg. Das Gestell besteht aus 2 Quadratrohrrahmen 30x30x2 mm und 2 stabilen Rechteck-Zargen 40x25x2 mm. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035.

Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 19 mm stark, 1200 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Die Melamin-Ti
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Einsatzbereich:
Sozialraum/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
720-740
Tiefe mm:
800
Serienname:
UNIDESK
Einsatzgebiet:
Mehrzwecktisch
Tragkraft kg:
150
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Verstellgleiter
Plattenausführung:
Lichtgrau 19 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
701-721
Ausstattung:
Ohne
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1200
Tischausführung:
Rechtecktisch
Weitere Suchbegriffe: Rechtecktisch,Besprechungstisch,Konferenztisch,Tischanlage,Klapptisch,Elypsentisch,Ovaltisch,Quadrattisch,Komplett-Angebot,Sitzecke,Sitzgruppe,Sozialraum,Kantinentisch,Pausenraum,Kantine,Vierkantrohr,Pausenraumeinrichtung,Kantineneinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,04*
€ 185,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,64*
€ 170,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,68*
€ 147,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
OMK1509
ab € 136,69*
Zubehör
KRIEG Industriegeräte
OMK1508
ab € 136,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.