Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Tische
>
Rechtecktisch
>
Artikel
Rechtecktisch uniDesk Basics mit Melaminplatte, Gestell Lichtgrau RAL 7035, BxTxH = 1600 x 800 x 720 mm | OMK2191
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C9620-OMK2191
Hersteller:
KRIEG Industriegeräte
Herst.-Nr.:
OMK2191
EAN/GTIN:
4064577225309
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Rechtecktisch
rechtecktisch vierkantrohr
rechtecktisch
Rechtecktisch uniDesk Basics mit Melaminplatte, Gestell Lichtgrau RAL 7035, BxTxH = 1600 x 800 x 720 mm | OMK2191
Mitarbeitergerechte Sozialräume zeichnen sich durch eine entspannte Atmosphäre und den Wohlfühleffekt bei Ihren Mitarbeitern aus. Damit dies besonders kostengünstig geschehen kann, empfehlen wir das praxisbewährte Tischprogramm uniDesk Basics.
Der uniDesk Rechtecktisch mit Melaminplatte, 1600 mm breit und 800 mm tief ist mit einem geschlossenen Vierkant-Stahlrohr-Rahmengestell ausgestattet. Das Gestell lässt sich leicht reinigen. Dadurch ist er hervorragend für den Einsatz in Kantine, Besprechungs- und Aufenthaltsräumen geeignet.
Die Tragkraft des uniDesk beträgt bei gleichmäßiger Lastverteilung 150 kg. Das Gestell besteht aus 2 Quadratrohrrahmen 30x30x2 mm und 2 stabilen Rechteck-Zargen 40x25x2 mm. Das Gestell ist hochwertig pulverbeschichtet in Lichtgrau RAL 7035.
Die lichtgraue Melamin-Tischplatte 19 mm stark, 1600 mm breit und 800 mm tief, besteht aus einer Melaminharzbeschichtung auf E 1 (Emissionsklasse 1) 3-Schichtspanplatte mit beidseitiger Feinstruktur. Die Melamin-Ti
Weitere Informationen:
Farbe:
Lichtgrau RAL 7035
Einsatzbereich:
Sozialraum/Büro
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Höhe mm:
720-740
Tiefe mm:
800
Serienname:
UNIDESK
Einsatzgebiet:
Mehrzwecktisch
Tragkraft kg:
150
Reihentisch möglich:
Reihentische nicht möglich
Art der Höhenverstellung:
Verstellgleiter
Plattenausführung:
Lichtgrau 19 mm
Tischhöhe mm ohne Platte:
701-721
Ausstattung:
Ohne
Verkaufseinheit:
VE
Breite mm:
1600
Tischausführung:
Rechtecktisch
... >
PRO4WORK
>
Sozialräume
>
Tische und Stühle
Weitere Suchbegriffe:
Rechtecktisch,Besprechungstisch,Konferenztisch,Tischanlage,Klapptisch,Elypsentisch,Ovaltisch,Quadrattisch,Komplett-Angebot,Sitzecke,Sitzgruppe,Sozialraum,Kantinentisch,Pausenraum,Kantine,Vierkantrohr,Pausenraumeinrichtung,Kantineneinrichtung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 182,49*
€ 217,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,63*
€ 213,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,56*
€ 204,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,63*
€ 200,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,14*
€ 172,72
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stapelstuhl in Lichtgrau RAL 7035, 1 VE = 4 Stück, Sitzhöhe: 460 mm, BxTxH = 385 x 385 x 790 mm | OMK1509
KRIEG Industriegeräte
OMK1509
ab € 136,54*
Zubehör
Stapelstuhl in Schwarz RAL 9005, 1 VE = 4 Stück, Sitzhöhe: 460 mm, BxTxH = 385 x 385 x 790 mm | OMK1508
KRIEG Industriegeräte
OMK1508
ab € 136,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen